カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(274)
  • 日本モレックス(molex)(153)
  • エスコ(100)
  • 新コスモス電機(54)
  • RS PRO(51)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(36)
  • SMC(34)
  • プロトブレンボ(30)
  • 日産ネジ(24)
  • CKD(21)
  • FUNAHASHI(20)
  • brembo(20)
  • エレコム(18)
  • KTC(18)
  • Texas Instruments(18)
  • 近江精機(17)
  • StarTech.com(17)
  • 住友電工ハードメタル(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3 ex」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形管用ナット(管用平行ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    薄形管用ナット(管用平行ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    管用平行ねじの薄形ナット。
    用途プラグの固定/配管・流体機器の接続材質(本体)真鍮1袋入数(個)1
  • SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥789~税込¥868~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)
  • SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1袋入数(個)1
  • 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)寸法L(mm)61袋入数(個)1寸法t(mm)3寸法B(mm)4寸法D1(mm)7.723寸法k(mm)0.45ねじの呼びR1/16"
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
    用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW340(チタン2種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
  • 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) SFSS-RY NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) SFSS-RY

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥818税込¥900
    1個
    4日以内出荷
    ・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。・アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。・分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。
    用途・かじり・焼きつき防止。・反射防止。・光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
  • 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALK NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    ・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。・締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。・ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
    用途・ねじの戻り止め・脱落防止。・機器・装置構造体/一般産業機械材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
  • 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥918税込¥1,010
    1個
    4日以内出荷
    ・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐薬品性にすぐれています。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
    用途・かじり・焼きつき防止。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き仕上PTFE(四ふっ化エチレン)穴の形状六角ねじ山種類M(並目)
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥809~税込¥890~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,109~税込¥1,220~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,899税込¥2,089
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角穴入数10
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    18日以内出荷
    ・座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取りつけができます。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    18日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目