カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • cotta(11)
  • GA International(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • Keigan(7)
  • LEM(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • SMC(356)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • TRUSCO(45)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ケナメタル(17)
  • ティーエフサービス(176)
  • フロン工業(10)
  • ホンダ(59)
  • 三共製作所(64)
  • 三木プーリ(154)
  • 未来工業(8)
  • 東芝ライテック(5)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfs」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティック固定グリップ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
    仕様めねじ
  • KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KTF・KTR セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
  • テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    18日以内出荷
    ・7角形は人間の手がなじむ理想的なかたちです。・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。・おねじタイプのセブンロブノブ「KTM」「KTMS」があります。
  • UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質ステンレスD32表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥718~税込¥790~
    1個
    4日以内出荷
    ・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐薬品性にすぐれています。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
    用途・かじり・焼きつき防止。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き仕上PTFE(四ふっ化エチレン)穴の形状六角ねじ山種類M(並目)
  • 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    18日以内出荷
    ・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    18日以内出荷
    ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・めねじタイプのセブンロブノブ「KTF」「KTFS」「KTF-PF」があります。
  • 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    18日以内出荷
    ・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 。KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製
    質量(g)67寸法H(mm)34寸法d(mm)18寸法D(mm)50寸法s(mm)17寸法h(mm)10寸法Lf(mm)min:18M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8
関連キーワード
mtf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mtf