カテゴリ
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- SMC(356)
- ティーエフサービス(177)
- 三木プーリ(155)
- 三共製作所(64)
- ホンダ(59)
- TRUSCO(45)
- ケナメタル(17)
- cotta(17)
- アイリスオーヤマ(11)
- フロン工業(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- 未来工業(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- LEM(8)
- 東芝ライテック(5)
- COX(コックス)(5)
- エレコム(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- ブランドをもっと見る
「tfs」の検索結果

プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥909~税込¥1,000~1個18日以内出荷・7角形は人間の手がなじむ理想的なかたちです。・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。・おねじタイプのセブンロブノブ「KTM」「KTMS」があります。
UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質ステンレスD32表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF
NBK(鍋屋バイテック会社)¥718~税込¥790~1個4日以内出荷・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐薬品性にすぐれています。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。用途・かじり・焼きつき防止。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き仕上PTFE(四ふっ化エチレン)穴の形状六角ねじ山種類M(並目)
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939~税込¥1,033~1個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・めねじタイプのセブンロブノブ「KTF」「KTFS」「KTF-PF」があります。
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 。KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製質量(g)67寸法H(mm)34寸法d(mm)18寸法D(mm)50寸法s(mm)17寸法h(mm)10寸法Lf(mm)min:18M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8