18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
759 税込835
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置 1袋入数(個)10 材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インチねじタイプ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.08 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)0.219 破断荷重(N)618 ねじの呼びNo.4-40UNC ねじり破断トルク(N・m)0.28
1個
359 税込395
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋(10個)
799 税込879
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 寸法L1(mm)11/64" 1袋入数(個)10 寸法B(mm)0.438 破断荷重(N)1742 ねじり破断トルク(N・m)2.04
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1袋(10個)
799 税込879
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個ほか
889 税込978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置 十字穴番号No.8
1ケース(10個)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 インチねじタイプ。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(10個)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)