絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,299)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,480)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,493)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: AIOULE(ふじわら)のすべての商品

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。材質SUS 304色黒ツヤ消し寸法d(mm)6使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31
アイスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
丸カンスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷スクリューを直接ねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ネジ込みラウンドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
スーパーロングパッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥829税込¥9121個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。 スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。用途壁面・柱等に設置に材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
プチカラビナ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
Cカン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥329~税込¥362~1個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ロープフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
プーリークリート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
ミニブロック(スナッチ式) 回転式
AIOULE(ふじわら)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン寸法D(mm)3.5寸法C(mm)18寸法B1(mm)13
ボックス滑車(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
割りシンブル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
リキドーブロック1車ボルトタイプ
AIOULE(ふじわら)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。用途壁、柱等車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
コーナー滑車
AIOULE(ふじわら)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷取付面が90度の所に使用します。質量(g)170材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス車幅(mm)16車溝幅(mm)12表面処理(本体)304電解
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷黒艶消しのステンレス製のカラビナフックです。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
ブラックチェーンフックA型(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷黒艶消しのステンレス製のチェーンフックA型です。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し質量(g)50寸法L(mm)75使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法B(mm)27寸法B1(mm)13.5チェーン寸法(mm)適合:5~6
ガンメタアイプレート
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm
AIOULE(ふじわら)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
角パイフィット ステンレス製
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
トラコード
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷デイゲームで輝くトラコード。コードはワイヤの芯にウレタン巻加工のソフトタッチ。高所作業時の工具をしっかりキープ。トラ柄模様のオシャレなカールコードで、小物や鍵のストラップにおすすめです。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。材質ワイヤ芯入ウレタンコート質量(g)58使用荷重(kg)30コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
トラワイヤ(メッキ被覆ワイヤロープ)
AIOULE(ふじわら)¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。色黄・黒ストライプ(トラ柄)
Uボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。材質SUS304ステンレス
ラグスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途パネル等を吊るのに適しています。材質ステンレス(SUS316)種類ボルト・スクリュー
首振りフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)71種類ウォールフック寸法H(mm)34
座付丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷アイプレートに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
アイプレート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
AIOULE(ふじわら)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鉄表面処理ユニクロメッキ
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ