347件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘビーナスカン ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ヘビーナスカン ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の重量物対応ナスカンです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
    材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
  • リングナット(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    リングナット(ブネジ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
    材質SUS304ステンレスねじブネジ
  • リングナット(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    リングナット(ミリネジ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
    材質SUS304ステンレスねじミリネジ
  • つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
  • フックアイナット (ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    フックアイナット (ミリネジ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
    材質SUS304ステンレスねじミリネジ
  • フックアイボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    フックアイボルト(ブネジ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
    材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
  • ウルトラロングアイボルト ブネジ AIOULE(ふじわら)

    ウルトラロングアイボルト ブネジ

    AIOULE(ふじわら)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はブネジタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
  • ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジ AIOULE(ふじわら)

    ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジ

    AIOULE(ふじわら)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。
    仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
  • ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ AIOULE(ふじわら)

    ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ

    AIOULE(ふじわら)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。
    仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
  • アイナット 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら)

    アイナット 鉄ユニクロ

    AIOULE(ふじわら)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    材質鉄(ユニクロ)
  • アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイナット ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら)

    アイボルト 鉄ユニクロ

    AIOULE(ふじわら)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • 足長アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    足長アイボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • スモール丸カン AIOULE(ふじわら)

    スモール丸カン

    AIOULE(ふじわら)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)90種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)38寸法A(mm)30寸法t(mm)3寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法H1(mm)25寸法H2(mm)15
  • プチフックR型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    プチフックR型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    カットアンカー付きのR型フックです。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類洋折釘寸法L(mm)20ねじ径M6使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法t(mm)2寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法H1(mm)52寸法H2(mm)31寸法W1(mm)23寸法W2(mm)28
  • プチフックL型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    プチフックL型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    カットアンカー付きのL型フックです。
    材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法t(mm)2
  • 単管用リンク AIOULE(ふじわら)

    単管用リンク

    AIOULE(ふじわら)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    直径50mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。 キャッチ部はピン式になっており140kgfの荷重まで使用できます。
    材質質量(g)213種類カラビナ使用荷重(kg)140表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
  • カラビナレスキュー AIOULE(ふじわら)

    カラビナレスキュー

    AIOULE(ふじわら)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
    仕様環付き種類カラビナ寸法D(Φmm)10
  • カラビナスーパー AIOULE(ふじわら)

    カラビナスーパー

    AIOULE(ふじわら)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    強度が必要なときにご使用いただける環付きのカラビナフックです。
    材質(本体)種類カラビナ表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
  • カラビナKA102 ダブルストッパー付 AIOULE(ふじわら)

    カラビナKA102 ダブルストッパー付

    AIOULE(ふじわら)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。ダブルストッパー付き!
    用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)130材質(本体)質量(g)130種類カラビナ表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
  • カラビナダブルストッパー AIOULE(ふじわら)

    カラビナダブルストッパー

    AIOULE(ふじわら)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    安全環の開放位置が容易に確認可能なカラビナフックです。
    種類カラビナ
  • カラビナ123型 AIOULE(ふじわら)

    カラビナ123型

    AIOULE(ふじわら)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類カラビナ
  • 回転ナスカン ステンレス AIOULE(ふじわら)

    回転ナスカン ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
  • スイベルスナップ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    スイベルスナップ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    小型なのでキーホルダや釣具等にも最適です。
    材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
  • アイスナップ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイスナップ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    アイの部分が回転する仕様で、チェーン等のねじれを防ぎます。スプリングフックで手軽に開閉作業ができるフックです。
    材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
  • オープンキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    オープンキャッチ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーで叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結が可能です。
    材質ステンレス(SUS304)種類フック
  • Qリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)

    Qリンク 鉄(クロメート)

    AIOULE(ふじわら)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
  • Qリンク ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Qリンク ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • Bリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)

    Bリンク 鉄(クロメート)

    AIOULE(ふじわら)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
  • Bリンク ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Bリンク ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Cリンク ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • ナスカン 鉄(ニッケルメッキ) AIOULE(ふじわら)

    ナスカン 鉄(ニッケルメッキ)

    AIOULE(ふじわら)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質質量(g)60種類カラビナ使用荷重(kg)30表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    丸カン ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。 丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • チェーンキャッチ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    チェーンキャッチ ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • ステンレスチューブ入りチェーン 1m AIOULE(ふじわら)

    ステンレスチューブ入りチェーン 1m

    AIOULE(ふじわら)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。 チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。
  • SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
    寸法I(mm)158
  • PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
    寸法I(mm)158
  • PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)

    PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)

    AIOULE(ふじわら)
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
    寸法I(mm)158
  • PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
    寸法I(mm)158