絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: AIOULE(ふじわら)のすべての商品
特価

プレスワイヤクリップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。材質SUS304ステンレス
ワイヤロープカッター165mm
AIOULE(ふじわら)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ワイヤをバラけず切断できます。 シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。 未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。 ペンチ感覚でご使用になれます。全長(mm)167質量(g)180切断能力(mm)~4
ブロンズアンカープラグ付丸カン
AIOULE(ふじわら)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類連結金具寸法L(mm)22ねじ径W1/4使用荷重(kg)50寸法A(mm)36寸法D(mm)6寸法B(mm)28適合ドリル径(mm)11表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)150種類連結金具寸法L(mm)50寸法H(mm)32ねじ径M10使用荷重(kg)30寸法A(mm)50寸法D(mm)8寸法B(mm)25表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ブロンズチェーンフック
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類連結金具寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)11表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工適合チェーン線径(Φmm)3~5
ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法d(mm)4.2表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ガーデンブロック
AIOULE(ふじわら)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷1車,50mm上部が左右に開く仕様です。カラビナをつけて使用します。車輪径(Φmm)50質量(g)170材質(車輪)ジュラコン(R)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)14車溝幅(mm)10
リキドーブロック
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車輪径(Φmm)18材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)15材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)9
固定ブロック オープン型タテ型2車
AIOULE(ふじわら)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷質量(g)460材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)120使用ロープ径(mm)~8材質(枠)ステンレス
ワイヤクランプカッター
AIOULE(ふじわら)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ワイヤーロープの切断、クランプ管をクランプする作業に最適です。質量(g)285能力0.27~1.0切断能力(Φmm)1.5