絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)のページです。AIOULE(ふじわら)は、物流/保管/梱包用品/テープ、ねじ・ボルト・釘/素材、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在347件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

カラビナフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
鉄ユニクロ カラビナフック
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。材質鉄種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
カラビナA型(リング付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥719~税込¥791~1個当日出荷リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
KSクランプドブメッキ
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))質量(g)740寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法t(mm)7寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)66寸法D2(mm)70寸法W(mm)41寸法H1(mm)82寸法H2(mm)55寸法H3(mm)30寸法H4(mm)41
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
カーテンフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ドブメッキ
板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥329~税込¥362~1個当日出荷スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。材質SUS304ステンレス
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)
AIOULE(ふじわら)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
オープン型ヨコ型1車
AIOULE(ふじわら)(7件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷質量(g)40材質(車輪)ナイロン種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受モリブデングリス材質(枠)鉄表面処理(本体)ユニクロメッキ
カットマンテルチェーン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
リキドーブロック1車シャックルタイプ
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
旗スイベルフック 真鍮製
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。材質真鍮種類スイベルスナップ
ウォールフックIP型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
Sカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥36~税込¥40~1個当日出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。材質SUS304ステンレス質量(g)28寸法L(mm)61使用荷重(kg)80寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)31.5寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9
ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。寸法d(mm)5耐荷重(kg)250寸法W(mm)8寸法P(mm)27チェーン線径(Φmm)5
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
プチカラビナ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥629~税込¥692~1個当日出荷スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
固定フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
Sカン(Sフック)ロング ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥459~税込¥505~1個当日出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ロープクランプ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥499~税込¥549~1個当日出荷ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法t(mm)1.2