絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: AIOULE(ふじわら)のすべての商品

チェーンフックA型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥859~税込¥945~1個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。材質ステンレス(SUS316)種類フック
Cカン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥329~税込¥362~1個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク
スライダーX
AIOULE(ふじわら)¥869~税込¥956~1個当日出荷から4日以内出荷開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。材質(車輪)デルリン種類滑車使用ロープ径(mm)~7適合ロープ径(Φmm)~6.3材質(軸受)ステンレス材質(車材)ポリアセタール
プーリークリート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
ミニブロック(スナッチ式) 回転式
AIOULE(ふじわら)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン寸法D(mm)3.5寸法C(mm)18寸法B1(mm)13
固定ブロック ヨコ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
固定ブロック タテ型2車50mm
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ドブメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 クロ(生地)
割りシンブル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車
AIOULE(ふじわら)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷タテ型・ヨコ型兼用タイプ質量(g)480種類滑車寸法L(mm)58使用荷重(kg)90寸法A(mm)50寸法F(mm)44.7寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5使用ロープ径(mm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
ガンメタリングキャッチ
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。材質SUS304ステンレス仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
トラコード
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷デイゲームで輝くトラコード。コードはワイヤの芯にウレタン巻加工のソフトタッチ。高所作業時の工具をしっかりキープ。トラ柄模様のオシャレなカールコードで、小物や鍵のストラップにおすすめです。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。材質ワイヤ芯入ウレタンコート質量(g)58使用荷重(kg)30コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
アイスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ラウンドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥639~税込¥703~1個当日出荷プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
シングルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BD型)
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
SLUシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。 開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
SPLUシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。材質ステンレス(SUS304)
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
AIOULE(ふじわら)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鉄表面処理ユニクロメッキ
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ウルトラロングアイボルト ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥669~税込¥736~1個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
アイボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥599~税込¥659~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質ステンレス(SUS304)