絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,342件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングジョウノギス SK(新潟精機)

    ロングジョウノギス

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
    用途外側、内側、段差測定にタイプアナログデプスバー付属品アルミケース材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)

    測定器通信統合ソフト

    SK(新潟精機)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
    用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
  • キャッチアップ定規スリム 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップ定規スリム 快段目盛

    SK(新潟精機)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。スリムタイプなので収納に便利です。持ち上げやすい段差付です。B5サイズの端まで線が引けます。
    用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~17目盛上段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1全長(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)2.5本体質量(g)9材質AS樹脂
  • 0基点定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    0基点定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。持ち上げやすい段差付です。
    用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1全長(mm)170幅(mm)30厚さ(mm)2.5本体質量(g)10材質AS樹脂
  • 六角軸電ドルミニポンプ用オイルシール SK(新潟精機)

    六角軸電ドルミニポンプ用オイルシール

    SK(新潟精機)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    六角軸電ドルミニポンプ用のオイルシールです
    用途六角軸電ドルミニポンプ用のオイルシールにトラスコ品番236-3638質量(g)2
  • 片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)

    片口アルミピンバイス 0.200-0.500

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
    用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
  • 並ケガキ針 SK(新潟精機)

    並ケガキ針

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。先端焼入品です。先端平型タイプです。
    用途ケガキ作業に材質(本体)機械構造用炭素鋼径(Φmm)5グリップ径(Φmm)対辺10グリップ長さ(mm)127先端硬度(HV)520~590
  • ロードカウンタ SK(新潟精機)

    ロードカウンタ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。1cm単位で999.99mまで測定できます。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
    用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1080ホイール直径(Φmm)約100測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約440-960)カウンタ2桁(cm表示)、3桁(m表示)アズワン品番64-4374-06最小単位(cm)1最大測定距離(m)999.99
  • ロードカウンタ SK(新潟精機)

    ロードカウンタ

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
    用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1560ホイール直径(Φmm)約210測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970)カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示)最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)
  • 三角スケール 建築士用 スマート SK(新潟精機)

    三角スケール 建築士用 スマート

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
    用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08、4:±0.09
  • マグネットリフタ SK(新潟精機)

    マグネットリフタ

    SK(新潟精機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
    用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションリフタ シングル SK(新潟精機)

    サクションリフタ シングル

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
    用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)30吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密平形水準器 一般工作 SK(新潟精機)

    精密平形水準器 一般工作

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
    用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に感度(mm/m)0.02主気泡管精度全範囲±2以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
  • 左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)

    左勝手デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に
  • デジタルノギス (丸棒デプスバー) SK(新潟精機)

    デジタルノギス (丸棒デプスバー)

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に測定範囲(mm)0~150タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:超硬材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.01タイプ標準測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)3長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤架台 SK(新潟精機)

    石定盤架台

    SK(新潟精機)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
    用途石定盤用の架台として
  • VHS用スクライバクランプ SK(新潟精機)

    VHS用スクライバクランプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。
    用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
  • VH-30D用スクライバクランプ SK(新潟精機)

    VH-30D用スクライバクランプ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
    用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VH-30DRoHS指令(10物質対応)対応
  • VHS用スクライバ SK(新潟精機)

    VHS用スクライバ

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。
    用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機)

    精密石定盤 0級相当

    SK(新潟精機)
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
    用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
  • 折れるスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    折れるスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    用途狭い範囲の長さ測定に測定範囲(mm)0-150幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
  • 短尺テーパーゲージ SK(新潟精機)

    短尺テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2
  • ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛 SK(新潟精機)

    ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。
    用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1セット(12枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1セット(13枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタイラスセンター SK(新潟精機)

    スタイラスセンター

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
    用途高精度の×、Y芯出しバーに繰返し精度(μm)±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450-600
  • マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース 太主柱タイプ

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)800仕様アリ溝無主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25ベース寸法(mm)50×60×55取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
  • SB-6C用部品 支柱 SK(新潟精機)

    SB-6C用部品 支柱

    SK(新潟精機)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    SB-6C用の支柱です。
    用途SB-6C用の支柱として適合機種SB-6C支柱径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-6用部品 締付金具 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 締付金具

    SK(新潟精機)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    SB-6用の締付金具です。
    用途SB-6用の締付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ペンシル A3型 SK(新潟精機)

    電気ペンシル A3型

    SK(新潟精機)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
    用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに奥行(mm)257定格電圧(V)AC100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
  • マグネタッチ SK(新潟精機)

    マグネタッチ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に吸着力(N)0.17定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2作動温度(℃)温度保護回路:85±5
  • 円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ SK(新潟精機)

    円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーケースタイプです。 ゲージ先端保護用のキャップ付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・43・29器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行クランプ SK(新潟精機)

    平行クランプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
    用途加工物の締め付けに