カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK(新潟精機)
- 21ページ目
21ページ目: SK(新潟精機)のすべての商品

デジタルノギス 超硬チップ付
SK(新潟精機)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか当日出荷から15日以内出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルインジケータ
SK(新潟精機)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:ルビー材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
ダイヤルゲージ用鋼球測定子
SK(新潟精機)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤルゲージ用の測定子です。用途ダイヤルゲージ用の測定子としてねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー標準型ノギス
SK(新潟精機)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から15日以内出荷基本性能を追求したスタンダードモデルです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 M型標準ノギスです。 バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。 反射しにくい、シルバー仕上げです。用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプアナログデプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付Vブロック
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として吸着力(N)80底面とV溝の平行度(mm)0.025/100RoHS指令(10物質対応)対応
石製パラレルバー
SK(新潟精機)¥68,980~税込¥75,878~1セット(2個)翌々日出荷花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
石製精密Vブロック
SK(新潟精機)¥68,980~税込¥75,878~1セット(2個)翌々日出荷花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として適合機種LSL-26質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ターレット変倍式
SK(新潟精機)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率10、30調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)100スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ1、3RoHS指令(10物質対応)対応
ボールギャップゲージ
SK(新潟精機)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
短尺テーパーゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2
ピラーズキャッチネオ 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
KAIDANロックGuard ホルダ付
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷水平保持力大幅アップ!折れ・たわみに強い超剛性テープです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 3色目盛で数値を瞬時に把握です。 裏面は縦目盛付の両面目盛です。 数字が大きく見やすいくり返し数字です。 摩擦に強いナイロンコートテープです。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 滑りにくいラバーグリップです。 ベルトクリップ・ストラップ付です。用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチ有ピッチ(mm)目盛:上下段1コーティングナイロンコーティング色(本体)ブラックマグネット無長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
オートロックPro KAIDAN 尺相当目
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 引き出すだけで止まるオートロックです。 尺相当、cm兼用目盛です。 尺相当目盛は、連続追数字です。 cm目盛は、くり返し数字です。 摩擦に強いナイロンコートテープです。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 滑りにくいラバーグリップです。 ベルトクリップ・ストラップ付です。用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチ有ピッチ(mm)目盛:上段5、下段1コーティングナイロンコーティング色(本体)シルバーマグネット無RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
KAIDANロック 尺相当目
SK(新潟精機)¥789~税込¥868~1個翌々日出荷1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 尺相当目盛:連続追数字です。 cm目盛:くり返し数字です。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 ベルトクリップ・ストラップ付です。用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチ有ピッチ(mm)目盛:上段5、下段1テープ長さ(m)5.5目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティングマグネット無RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.25+0.15L)+0.2}
ポリカ止定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥719税込¥7911個翌々日出荷数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに材質プラスチック最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチゲージ
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981セット(26枚)ほか当日出荷おねじピッチに沿わせるだけで、ねじピッチが簡単に確認できます。 リーフにピッチ数が記してあります。用途一般ねじのピッチ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスゲージセット
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781セット(26枚)当日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に寸法(mm)0.5-13.0精度(mm)±0.1
マグネット付拡大鏡
SK(新潟精機)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。用途細かい作業や工場の検査などに吸着力(N)800倍率(倍)2ベース寸法(mm)50×60×55レンズサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
定規おさえ
SK(新潟精機)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 T型ハンドル付です。用途ケガキ作業における直尺等の固定にねじ径M8×P1.25最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
SB-25M用部品 ゲージ取付金具
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SB-25M用のゲージ取付金具です。用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。用途SB-80F用のフレキシブル主柱一式として適合機種SB-80Fねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
SB-80P用部品 主柱
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SB-80P用の主柱です。用途SB-80P用の主柱として適合機種SB-80Pねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ14RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームベース
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝有吸着力(N)200ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクタ快段目盛 No.19
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。用途角度の測定に本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量1°角度精度(°)±20竿寸法(mm)全長194×厚1.2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
スライドドリルポイントゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。 スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。 反射しにくいシルバー仕上げです。用途ドリルの刃先角度の保守管理にドリル径(Φmm)3-40設定角度(°)118器差±1.5°
ガスケット溝幅測定限界ゲージ
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージにRoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手
SK(新潟精機)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース
SK(新潟精機)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷フレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持 が可能、ハンドルワンタッチで固定ができます。レバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能位置決めが簡単です。種別フレキシブルタイプ SB-80Fアズワン品番61-6182-58
溶接ゲージ WGU-2S
SK(新潟精機)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から15日以内出荷アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。用途アンダーカット測定専用
ケガキゲージ
SK(新潟精機)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。用途繰り返しのケガキ作業に付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1最小表示(mm)0.05仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバー無ベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100