絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,342件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸腕用スプリングアーム SK(新潟精機)

    伸腕用スプリングアーム

    SK(新潟精機)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。 スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。 サポートリフタに取り付けて使用します。
    用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:ナイロン全長(mm)350~500耐荷重(kg)約30本体質量(g)740
  • 伸腕用パッド SK(新潟精機)

    伸腕用パッド

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    広範囲の突っ張り作業に便利です。
    用途突っ張り作業補助具。
  • ダイヤモンドインターナル20pcsセット SK(新潟精機)

    ダイヤモンドインターナル20pcsセット

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い軸付砥石20pcs セットです ダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です
    用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に付属品円筒先半丸×2、円錐先平×3、円筒×6、球×3、円錐×3、異形×3材質軸:機械構造用炭素鋼、先端:ダイヤモンド粒子本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×16適正回転数(min-1)32000
  • デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインテストインジケータ

    SK(新潟精機)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001繰返し精密度(μm)1電源CR2032(テスト用付属)使用温度範囲(℃)14732防水保護等級IP54無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)通信方式(有線)DTC-2材質測定子先端:超硬付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40本体質量(g)70
  • プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。 明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 キズをつけたくない物の測定に適しています。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5本体質量(g)5材質本体:ポリカーボネートアズワン品番65-2724-46
  • ドリルガイドセット SK(新潟精機)

    ドリルガイドセット

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
    用途垂直穴あけ加工のガイドに付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39本体質量(g)254適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
  • Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)

    Sラインデータ転送ケーブル

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    Sラインシリーズに対応した測定値転送用USBケーブルです。 測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 ケーブルの機器接続端子にもデータ送信ボタンがあります。
    用途パソコンへの測定データ取り込みに仕様●適用機種:D-***IP67M、DHG-**M、DEI-***MH、DEI-***MW●ケーブル長(m):2●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス受信機 Wireless Receiver SK(新潟精機)

    ワイヤレス受信機 Wireless Receiver

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    対応機種の測定データをパソコン内へ取り込むことが可能なUSB無線受信機です。 受信機1台につき、最大8台までの機器と接続が可能です。 データ管理に必要なソフトSK-LOG lite版を付属しています。 ワイヤレス受信機&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。
    用途対応機種の測定データを取り込む無線受信機に仕様●適用機種:D-***IP67MW、MCD-***IP65MW、DEI-***MW●使用範囲(m):最大6●周波数帯(GHz):2.4●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルSラインキャリパ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級67
  • BluetoothBOX SK(新潟精機)

    BluetoothBOX

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。 Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。 付属ソフトでExcelなどへ測定値出力、合否判定が可能です。
    用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信に仕様●適用機種:GDC、GDGの各ノギス、デプスゲージシリーズ●適応BluetoothUSBドングルアダプタ:Bluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品●充電時間(m):100●連続使用時間(h):17電源リチウムポリマー電池対応OSWindows10アズワン品番65-2724-59
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータ用超硬球測定子 SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ用超硬球測定子

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ダイヤルインジケータ用の測定子です。 ロング測定子タイプです。 高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
    用途ダイヤルインジケータ用の測定子としてねじ径M1.6×P0.35仕様●適用機種:WTI-8038WLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子 SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ダイヤルインジケータ用の測定子です。 ロング測定子タイプです。 高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
    用途ダイヤルインジケータ用の測定子としてねじ径M1.6×P0.35仕様●適用機種:WTI-8038RLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途小型部品、紙などの厚み測定に仕様●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラットRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機)

    デジタルユニバーサルプロトラクタ

    SK(新潟精機)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    石製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマイクロスコープベース付 SK(新潟精機)

    ミニマイクロスコープベース付

    SK(新潟精機)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。 130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。 先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。 静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。 乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。 本体シャッタースイッチ付です。
    用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査にインターフェースUSB 2.0主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)センサー1/4CMOSフレームレート30フレーム/秒仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    389,800税込428,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にローラースリットローラーキャリア仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190
  • キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップ方眼定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。
    用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)315幅(mm)35厚さ(mm)3本体質量(g)37材質アクリル
  • 電気ペン 極板コード SK(新潟精機)

    電気ペン 極板コード

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番239-7965
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE

    SK(新潟精機)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面SIZE目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面SIZE)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
  • デジタルフックノギス SK(新潟精機)

    デジタルフックノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途狭い箇所の内側測定に測定範囲(mm)3~125トラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)195タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)4
  • デジタルケガキノギス SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルネックノギスポイント型 SK(新潟精機)

    デジタルネックノギスポイント型

    SK(新潟精機)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
  • 管用デジタルノギス SK(新潟精機)

    管用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途パイプの肉厚測定などに測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)46
  • デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスとして測定範囲(mm)22~150トラスコ品番161-4806材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)30
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)10~150トラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
  • チップ付ケガキ針 A 替針 SK(新潟精機)

    チップ付ケガキ針 A 替針

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ケガキ針用の替針です。
    用途ケガキ針用の替針として適合機種チップ付ケガキ針A
  • 並穴パス SK(新潟精機)

    並穴パス

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
    用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。全長(mm)200板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルレベルボックス SK(新潟精機)

    デジタルレベルボックス

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。セット内容単4形乾電池x2電源単4形乾電池×2(テスト用付属)最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
  • 限界ねじリングセット検査用 SK(新潟精機)

    限界ねじリングセット検査用

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
    用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサイドマイクロメータ SK(新潟精機)

    インサイドマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。
    用途内側寸法の測定に最小読取値(mm)0.01タイプアナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密平形水準器 JIS A級 SK(新潟精機)

    精密平形水準器 JIS A級

    SK(新潟精機)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    JIS B7510規格品です。 本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。
    用途水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に感度(mm/m)0.02主気泡管精度全範囲±0.5以下、隣接0.2以下平行度(mm)【V溝と底面】0.5以下平面度(mm)【底面】0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
    用途デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。 狙った場所へ測定子を当てられます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アーム関節RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
  • デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルマルチユニットキャリパ

    SK(新潟精機)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとしてタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス 超硬チップ付 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 超硬チップ付

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:ルビー材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。