カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レベルニック
SK(新潟精機)¥439,800税込¥483,7801個翌々日出荷測定データをワイヤレスで送信します。 付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。 無線/有線の切替が可能です。 USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定トラスコ品番818-3430セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄長さ(mm)158幅(mm)61厚さ(mm)107質量(kg)2測定範囲±5.00mm/m±0.286°最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から46日以内出荷インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケール。アルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプタイプ土地家屋調査士用目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600)幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)170質量(g)18
円錐ドリル
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)
ダイヤルゲージリミットマークシール
SK(新潟精機)¥569税込¥6261個当日出荷NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入材質ポビック透明#100シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から15日以内出荷測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下仕様裏フタ/耳金付付属品ハードケース質量(g)120タイプ標準目盛仕様±0-100-0本体寸法(mm)奥行45.5ステム径(Φmm)8本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5戻り誤差(μm)7指示誤差[全測定範囲](μm)±18000主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)10本体高さ(mm)105特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。本体幅(mm)58
平型スコヤ(JIS2級同等品)
SK(新潟精機)¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
台付直角定規 2級
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
ニューベックマーカー
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷コンプレッサを起動源としたマーキングツールです。HV510以下の軟鉄材、プラスチック、非鉄金属、ステンレスなどに刻字が可能です。エアの調整により浅堀、深堀が可能です。用途金型、成型品、工具、ガラス等のマーキングにトラスコ品番412-1457質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)3(外径×内径:6×4mm)振動数2600~2700spm胴径×全長(mm)17×159
カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から15日以内出荷広いベース部により、確度の高い深さ測定が可能です。用途深さ測定。最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)250
左勝手デジタルノギス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から15日以内出荷左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。用途外側・内側・段差・深さ測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属最小読取値(mm)0.01デプスバー有主な用途外側・内側・段差・深さ測定にデプスバー(有・無)有最大許容誤差(μm)±30特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
標準外側マイクロメータセット
SK(新潟精機)¥69,980~税込¥76,978~1セット(6個)翌々日出荷から15日以内出荷0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。用途外側寸法の測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品キースパナ×3セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)最小読取値(mm)0.01組数6材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に質量(kg/セット)3.8材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4、5、6RoHS指令(10物質対応)対応特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01材質シンブル他:合金工具鋼目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ式マグネット
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。用途ピックアップツール。吸着力(N)3.9トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
鋼限界プラグゲージ
SK(新潟精機)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
外側ダイヤルキャリパゲージ AO型
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から15日以内出荷外径測定に便利です用途外径用測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール寸法A(mm)2.3寸法D(mm)11.5寸法E(mm)14.5器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.02測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応