絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,342件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 治具プレート ねじ穴×4 SK(新潟精機)

    治具プレート ねじ穴×4

    SK(新潟精機)
    56,980税込62,678
    1個
    翌日出荷
    ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
    用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 治具プレート ねじ穴×6 SK(新潟精機)

    治具プレート ねじ穴×6

    SK(新潟精機)
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
    用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 治具プレート ねじ穴×3 SK(新潟精機)

    治具プレート ねじ穴×3

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
    用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)115先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)113先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-13目量(mm)0.01全長(mm)59.5先端形状平面ステム径(Φmm)9.5×9.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17.5シンブル径(Φmm)13
  • 鋼製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    鋼製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    信頼の日本製です。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3寸法(mm)測定台:120×100ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8平行度(μm)測定台:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製精密直定規 SK(新潟精機)

    石製精密直定規

    SK(新潟精機)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールパラレル SK(新潟精機)

    スチールパラレル

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    総焼入、精密研磨仕上です。 機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。 研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。 真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。
    用途真直度、平行度の維持、検査補助具としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • MIS用側視アダプタ SK(新潟精機)

    MIS用側視アダプタ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MIS用Φ5.5カメラの先端に取り付ける事で、市や方向を変えることができます。
    用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの側視アダプタとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • MIS用オプションカメラ SK(新潟精機)

    MIS用オプションカメラ

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。 IP66相当です。 高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
    用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして仕様焦点深度:20-50mm解像度640×480ピクセル画素数30万画素RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類セミハードチューブ
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。 豊富な目盛で、様々な計測が可能です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
    用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格No.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ターレット変倍式

    SK(新潟精機)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    クリアな画像の変倍式です。 シリーズ品の中の低コストタイプです。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
    用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率20、40調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)105スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数19mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極隙間ゲージセット C SK(新潟精機)

    電極隙間ゲージセット C

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、20-25mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
    用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極隙間ゲージセット B SK(新潟精機)

    電極隙間ゲージセット B

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、15-20mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
    用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻尺ダストリムーバー SK(新潟精機)

    巻尺ダストリムーバー

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    故障の原因となる巻尺内部に侵入する砂、ゴミを除去します。 オリジナル機構です。
    用途ラク巻用の砂、ゴミの巻き込みの防止に寸法(mm)不織布パッド:25×20×10
  • オートロックPro KAIDAN 尺相当目 SK(新潟精機)

    オートロックPro KAIDAN 尺相当目

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 引き出すだけで止まるオートロックです。 尺相当、cm兼用目盛です。 尺相当目盛は、連続追数字です。 cm目盛は、くり返し数字です。 摩擦に強いナイロンコートテープです。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 滑りにくいラバーグリップです。 ベルトクリップ・ストラップ付です。
    用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上段5、下段1コーティングナイロンコーティング色(本体)シルバーマグネットRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
  • ポリカ止定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    ポリカ止定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
    用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに最大測定長(mm)150材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 併用シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    併用シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス目盛上段cm目、下段尺相当目RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型定規快段目盛 SK(新潟精機)

    T型定規快段目盛

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバースケール 快段 ディップス付 SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段 ディップス付

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定にJIS規格取得取得済測定範囲(mm)0-300材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)6全長(mm)335ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5目盛上下段cm目長さ許容差(mm)±0.15
  • ピッチゲージ SK(新潟精機)

    ピッチゲージ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1セット(26枚)ほか
    当日出荷
    おねじピッチに沿わせるだけで、ねじピッチが簡単に確認できます。 リーフにピッチ数が記してあります。
    用途一般ねじのピッチ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルゲージ SK(新潟精機)

    アングルゲージ

    SK(新潟精機)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    1°~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています。 表示角度は余角を表しています。
    用途角度検査用として角度(°)1~45器差(mm)±20
  • ラジアスゲージセット SK(新潟精機)

    ラジアスゲージセット

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1セット(26枚)
    当日出荷
    金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
    用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に寸法(mm)0.5-13.0精度(mm)±0.1
  • 定規おさえ SK(新潟精機)

    定規おさえ

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 T型ハンドル付です。
    用途ケガキ作業における直尺等の固定にねじ径M8×P1.25最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-6用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-6用の主柱です。
    用途SB-6用の主柱として適合機種SB-6C、SB-6Bねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-7用部品 ミニロックアーム一式 SK(新潟精機)

    MB-7用部品 ミニロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    MB-7用の一式です。
    用途MB-7用の一式として適合機種MB-7ねじ径M5×P0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-25M用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-25M用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SB-25M用の主柱です。
    用途SB-25M用の主柱として適合機種SB-25Mねじ径M5×P0.8柱径(mm)Φ7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ペン タングステンペン先 SK(新潟精機)

    電気ペン タングステンペン先

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
    用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として適合機種EP-A3奥行(mm)10
  • 偏心度測定システム Sライン SK(新潟精機)

    偏心度測定システム Sライン

    SK(新潟精機)
    179,800税込197,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
    用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリアローラーフラットローラー
  • 偏心度測定システム Sライン SK(新潟精機)

    偏心度測定システム Sライン

    SK(新潟精機)
    179,800税込197,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
    用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリアローラースリットローラー
  • レベルニック SK(新潟精機)

    レベルニック

    SK(新潟精機)
    449,800税込494,780
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    防錆処理を省くステンレスベースです。 充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
    用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8充電時間(時間)12繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
  • デジタル角度センサ SK(新潟精機)

    デジタル角度センサ

    SK(新潟精機)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    ×、Y方向の2軸角度センサーです。 電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
    用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに電源DC9V-15V(消費電流約70mA)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.002角度の測定範囲(°)±9.998精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
  • デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)

    デジタル角度計レベルニック

    SK(新潟精機)
    299,800税込329,780
    1セット
    15日以内出荷
    ×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。 ×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
    用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回無線通信方式Bluetooth Class1繰返し精度(°)±0.01
  • デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)

    デジタル角度計レベルニック

    SK(新潟精機)
    199,800税込219,780
    1セット
    15日以内出荷
    ×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
    用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
  • マルチデータ記録ソフト SK(新潟精機)

    マルチデータ記録ソフト

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    最大8台までのデータ数値表示、保存ができます。 取込可能データ数は最大14400個で、テキストファイルとして保存できます。 手動取込/時間間隔指定の自動取込と、取込タイプを選べます。
    用途レベルニックの複数台管理ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
  • データ記録ソフト SK(新潟精機)

    データ記録ソフト

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    レベルニックの信号をテキストファイルで記録します。
    用途レベルニックの出力データ数値を記録するソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
  • 真直度ソフト SK(新潟精機)

    真直度ソフト

    SK(新潟精機)
    149,800税込164,780
    1枚
    翌々日出荷
    レベルニック用の真直度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
    用途真直度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
  • 平面度ソフト SK(新潟精機)

    平面度ソフト

    SK(新潟精機)
    149,800税込164,780
    1枚
    翌々日出荷
    レベルニック用の平面度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
    用途平面度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
  • パソコン接続ケーブル SK(新潟精機)

    パソコン接続ケーブル

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    レベルニックからパソコンへデータ送信ができる接続ケーブルです。
    用途レベルニックとパソコンの接続用としてケーブル長(m)5