カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

挽廻鋸 剣匠 切先付 替刃
SK(新潟精機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。刃長(mm)100トラスコ品番365-3552種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)150質量(g)9硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付
SK(新潟精機)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です種別顕微鏡型式ズーム式質量(kg)約6.0高さ(mm)445倍率(倍)7~45・14~90総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)作動距離(mm)108照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95すりガラスベース部(mm)L240×W180×H64眼幅調整範囲(mm)55~75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
テーパーゲージ#700 45~60
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷測定範囲(mm)45~60種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼質量(g)80精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)161.5×1.2
テーパーゲージ#700 30~45
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷測定範囲(mm)30~45種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼質量(g)60精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)159×1.2
プロトラクター No.400 2本竿
SK(新潟精機)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から15日以内出荷竿長(mm)634直径(Φmm)250角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2竿厚さ(mm)2精度(分)±15竿数2
プロトラクター No.19A
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20
プロトラクター No.192 250mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2材質ステンレス(SUS420J2)通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.183
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から15日以内出荷本体はシルバー仕上げです。最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2材質ステンレス(SUS420J2)角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
プロトラクター No.15
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から15日以内出荷竿目盛にて深さが測定可能。最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2材質ステンレス(SUS420J2)角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)177精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
プロトラクター No.1000 2本竿
SK(新潟精機)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷竿長(mm)1260直径(Φmm)320角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2竿厚さ(mm)2.5精度(分)±15竿数2
レベルニック
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801個15日以内出荷定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×85×195(握手を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
レベルニック
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から15日以内出荷定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル角度計 レベルニック
SK(新潟精機)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷から61日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm
永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥969~税込¥1,066~1個翌々日出荷用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター
SK(新潟精機)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から15日以内出荷大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。竿長(mm)823本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5竿厚さ(mm)2.5精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×600mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター
SK(新潟精機)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から15日以内出荷竿長(mm)634本体直径(Φ)250角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×400mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター
SK(新潟精機)¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷竿長(mm)1260本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5竿厚さ(mm)2.5精度(分)±15竿幅(mm)30(±0.05~0.1)目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×1000mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応