カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レベルニック
SK(新潟精機)¥649,800税込¥714,7801台15日以内出荷0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。 DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。材質アルミニウム、鋳鉄測定範囲±5.000mm/m・±0.2865°使用温度範囲(℃)0~40
併用シルバースケール快段目盛
SK(新潟精機)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。センチ目盛、尺相当目盛の併用タイプ。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)600全長×幅W×厚さ(mm)655×30×2材質ステンレス(SUS420J3)質量(g)180呼び寸法(mm)600
シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。長手(妻手)×幅×厚さ(mm)500(244)×15×1.3材質ステンレス質量(g)85
送信器/受信機セット
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷2台のレベルニックDL-S3の測定データを送信表示できます。トラスコ品番818-3429材質スチール、カバー:プラスチック質量(g)580
超磁力アルミレベル快段目盛付
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。 プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。 V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。呼び寸法(mm)150精度±1.500mm/m=±0.0859°以内感度0.05mm/m=0.0286°寸法(mm)長150×幅47×高さ20材質(本体)アルミ質量(g)110気泡管水平・垂直・45°4本線材質(気泡管)アクリル樹脂マグネット最大磁力(N[kgf])118RoHS指令(10物質対応)対応
KAIDANロックGuard尺相当
SK(新潟精機)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷種類ロック付テープ長さ(m)5材質(テープ)SK4目盛仕様メートル目盛/尺相当目盛付目盛種別両面RoHS指令(10物質対応)対応
快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)
SK(新潟精機)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応
SK レベルニック
SK(新潟精機)¥599,800税込¥659,7801個翌々日出荷読み取りやすいデジタル表示 小型・軽量・普及型タイプ RS-232C 出力が付き、メーカーのデータ記録・平面度・真直度 ソフトが使用可能になります。使用温度範囲0~40℃
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。呼び径(mm)14.13ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から4日以内出荷両手が使えて作業能率UP用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に スチール製品組み立て時の仮組みなどに
管用タップ
SK(新潟精機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷管材の内側にめねじを立てられます。用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)
ポンチエース
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
ハンドリーマ
SK(新潟精機)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷ドリル加工後の穴に通し、仕上面の精度を高めます。用途一般鋼材・ステンレス・軽金属等に。材質コバルトハイス(HSCO)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
デジタル測定工具セット
SK(新潟精機)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール質量(g)1010本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
ログ用コンパス
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル
スタンド式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズレンズ倍率2倍トラスコ品番449-5292材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック質量(kg)5.2定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8全長(高)(mm)430ベース寸法(縦×横)(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585マグネット部寸法(mm)35×35×32
標準型ハイトゲージ
SK(新潟精機)¥44,980税込¥49,4781個15日以内出荷目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。用途高さ測定。ケガキ作業。測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02全高(mm)540器差(mm)±0.04付属品スクライバ(SVH-1520)質量(kg)3.1表示形式アナログRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体校正証明書一般校正
デジタルハイトゲージ
SK(新潟精機)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から15日以内出荷見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。用途金型や治具の測定。ケガキ作業。最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3全長(mm)108先端形状球面(SR4)ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3先端形状平面定圧装置付きRoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置無材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02最大許容誤差(μm)5全長(mm)32ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー標準型ノギス
SK(新潟精機)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から15日以内出荷バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。 シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応