絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
932件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機)

    金曲尺 快段目盛 両同目

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
  • スパイラルメジャー2m GR SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー2m GR

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
    用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックグリーン長さ(m)2目盛仕様両面
  • スパイラルメジャー1m BL SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー1m BL

    SK(新潟精機)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
    用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックブルー長さ(m)1
  • スパイラルメジャー1m GY SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー1m GY

    SK(新潟精機)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
    用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックグレー長さ(m)1目盛仕様両面
  • 芯出し用チャックアーム SK(新潟精機)

    芯出し用チャックアーム

    SK(新潟精機)
    10,880税込11,968
    1個
    当日出荷
    フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
  • マグ皿 磁短 弐 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 彩

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどがとりやすい形状になっています。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)85×13適合サイズコースレッド120mmまで
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 直尺付

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • デジタルデプスマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルデプスマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
  • 鉄屑拾い 伸腕 SK(新潟精機)

    鉄屑拾い 伸腕

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    現場の品質管理、効率化に直結します。
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
    用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石耐荷重(kg)100全長(cm)58~80伸長(cm)最大34(シャフト)
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
    用途建築現場などでの仮止め作業。材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石全長(mm)1100~1800耐荷重(kg)100
  • 目盛付シクネスゲージ SK(新潟精機)

    目盛付シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7長さ許容差(mm)±0.2材質リーフ:炭素工具鋼
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
    用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)材質ポリカーボネート
  • LED2WAYルーペ SK(新潟精機)

    LED2WAYルーペ

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
    用途拡大鏡として倍率(倍)2、4レンズサイズ(mm)Φ95電源単3形乾電池×2(テスト用付属)材質本体:ABS、レンズ:アクリル付属品単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22本体質量(g)170
  • ノギス検査セット SK(新潟精機)

    ノギス検査セット

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
    用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスフィラゲージ

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ペン ペン先付コード SK(新潟精機)

    電気ペン ペン先付コード

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番239-9445
  • 顕微鏡LEDリングライト SK(新潟精機)

    顕微鏡LEDリングライト

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
    電源ACアダプタ(付属)色温度(K)約5000(昼白色)
  • ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途測定範囲の長い測定に目量(mm)0.01材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
  • 小形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    小形ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。 軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途多点測定や治具等の組み込みに最小表示(mm)0.01目量(mm)0.01材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目盛±0~50測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)6長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)5文字盤寸法(mm)42取付軸径(Φmm)8
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)5~150トラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
  • デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)

    デジタルオフセットノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差のある箇所での外側、内側測定に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • アングルゲージ 22枚組 SK(新潟精機)

    アングルゲージ 22枚組

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています。表示角度は余角を表しています。
    用途角度検査用ゲージとして。セット内容1-9(1トビ):9枚・10-20(2トビ):6枚・25-45(5トビ):5枚・14.5、15:2枚組数22枚器差±20
  • 三角スケール 建築士用 NANO SK(新潟精機)

    三角スケール 建築士用 NANO

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
    用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
  • ハンドマグネット SK(新潟精機)

    ハンドマグネット

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
    用途鉄片の拾い出し等に吸着力(N)10吸着面寸法(Φmm)113×63RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションリフタ ダブル SK(新潟精機)

    サクションリフタ ダブル

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
    用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)155タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース3点支持(球面)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • インサイドTキャリパ SK(新潟精機)

    インサイドTキャリパ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06デプスバー本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
  • デュロメータ SK(新潟精機)

    デュロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
    用途硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A90を越え測定対象硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
    用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    スタンド式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に倍率(倍)4消費電力(W)15定格電圧(V)AC100全高(mm)430範囲(mm)レンズ可視:Φ140電源コード(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • 電極隙間ゲージ SK(新潟精機)

    電極隙間ゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
    用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機)

    miniメジャー KAIDAN

    SK(新潟精機)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。
    用途寸法測定にテープ長さ(m)2テープ幅(mm)9付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上下段1目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネットRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
  • SB-80P用部品 締付金具 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 締付金具

    SK(新潟精機)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    SB-80P用の締付金具です。
    用途SB-80P用の締付金具として適合機種SB-80PRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80P用部品 支柱 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 支柱

    SK(新潟精機)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SB-80P用の支柱です。
    用途SB-80P用の支柱として適合機種SB-80P支柱径(Φmm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクタ SK(新潟精機)

    プロトラクタ

    SK(新潟精機)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に表面仕上げシルバー角度の測定範囲(°)180
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)

    超硬チップ付ケガキ針

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。 替芯無し。使いきりタイプ。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
  • 照度計アイヘルス SK(新潟精機)

    照度計アイヘルス

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    電池、電源は不要の照度計。
    用途照度チェックで快適な作業空間を。白熱灯、蛍光灯、ランプの光度測定に。仕様レンジ切替スイッチ付、シート温度計付本体寸法(mm)全長100×全幅62×厚さ24
  • 並片パス SK(新潟精機)

    並片パス

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
    用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。材質炭素工具鋼(片足先端焼入)