絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(462)
- エスコ(9,395)
- マキタ(2,545)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,277)
- 日東工器(1,754)
- TRUSCO(1,537)
- BAHCO(バーコ)(1,396)
- SK11(1,390)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,124)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,105)
- 日本紐釦貿易(951)
- KTC(944)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(917)
- NAC(長堀工業)(902)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- Clover(クロバー)(755)
- KNIPEX(クニペックス)(681)
- Pro-Auto(680)
- JTC(665)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
センターポンチ
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
皮抜きポンチ 職人仕上
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
六角軸皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷使用頻度の高いサイズのセットです用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
ミニチュアバイス
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
バイブレペン
SK(新潟精機)(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など付属品テンプレート1枚材質(本体)ナイロン樹脂消費電力(W)7先端角(°)60定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレスコード長さ(m)1.9外径(Φmm)47定格周波数(Hz)50/60材質(ビット)超硬合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×47×175握り径(Φmm)47硬さ(Hv)510
ドリルストッパ
SK(新潟精機)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。材質スチール内径(Φmm)3、4、5、6、8、10ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
挽廻鋸 剣匠
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)270質量(g)40ピッチ(mm)12山/30.3mm刃長(mm)120硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
精密刻印 アルファベット
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷持ちがよく、鮮明な刻字が可能用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
ハンドリベッタ
SK(新潟精機)(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
ピンバイス
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
パイプリーマ M
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パイプの内径・外径両用の面取り用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。全長(mm)50質量(g)40使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)外径(mm)50
ハイレベルハンドリベッタ
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様スクレーパ付
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
ピンポンチ
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷グリップ部に滑りにくいローレット加工用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに材質炭素工具鋼(SK)全長(mm)150硬度HRC50~52外径(mm)10
交換式ミニポンチセット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
挽廻鋸 剣匠 切先付
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)240質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1刃わたり(mm)100
チャックハンドル用ホルダ
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷チャックハンドルの紛失を防ぎます。用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで)材質ポリオフェリン厚さ(mm)3全長(mm)183質量(g)2全幅(mm)25
締ハタ金 連動金具付
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ