絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(117)
- Panasonic(パナソニック)(17,453)
- 三菱電機(9,935)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,898)
- 東芝ライテック(1,653)
- オーム電機(1,425)
- コイズミ照明(1,343)
- イチネンTASCO(1,329)
- ELPA(1,246)
- 神保電器(1,209)
- 岩崎電気(1,110)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

LED式マグネットライト
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なピンポイントのスポットライトです。照らす高さを自在に調整できるフレキシブルシャフトです。高温にならず省電力で明るいLEDライトです。用途機械加工等の手元照明に定格電圧(V)AC100吸着力(N)600本体質量(g)1600定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5電源コード(m)1ベース寸法(mm)50×60×55色温度(K)5500-6000材質(磁石)フェライト磁石光束(Lm)326RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×475×80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
型取りゲージ 写楽 6折
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。用途柱や曲面など形状の移し取りにトラスコ品番568-0094セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4