絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,025)
- サンワサプライ(2,713)
- コクヨ(2,343)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,198)
- エレコム(2,167)
- ナカバヤシ(2,020)
- StarTech.com(1,797)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,719)
- レイ・アウト(1,325)
- オーム電機(974)
- 永岡書店(965)
- エスコ(956)
- マルアイ(956)
- サクラクレパス(952)
- シヤチハタ(914)
- トリニティ(859)
- 呉竹(802)
- uni(三菱鉛筆)(769)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

アルミ三角スケール快段目盛一般用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
アクリル方眼定規 快段目盛
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。材質アクリル厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング方眼T型定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
折りたたみ定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥539税込¥5931個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。用途寸法測定や線引き作業に材質AS樹脂幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)目盛上段cm目、角度本体質量(g)18測定範囲(cm)0~30
カッティング方眼L型定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
チップ付コンパス
SK(新潟精機)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
三角スケール快段目盛建築士用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。用途製図、縮尺図面の読み取りに。材質ABSタイプ建築士用目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300RoHS指令(10物質対応)対応
両面分度器 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量1°RoHS指令(10物質対応)対応
両面全円分度器 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:360本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)7目量1°RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング方眼三角定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル厚さ(mm)3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
0基点定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥399税込¥4391個翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。持ち上げやすい段差付です。用途寸法測定や線引き作業に材質AS樹脂幅(mm)30厚さ(mm)2.5全長(mm)170ピッチ(mm)目盛:上段1目盛上段cm目本体質量(g)10測定範囲(cm)0~15
キャッチアップ定規スリム 快段目盛
SK(新潟精機)¥419税込¥4611個翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。スリムタイプなので収納に便利です。持ち上げやすい段差付です。B5サイズの端まで線が引けます。用途寸法測定や線引き作業に材質AS樹脂幅(mm)20厚さ(mm)2.5全長(mm)180ピッチ(mm)目盛:上段1目盛上段cm目本体質量(g)9測定範囲(cm)0~17
三角スケール 建築士用 NANO
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
マグネシート
SK(新潟精機)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷ハサミ等で自在な大きさに切って使用できます。 粘着テープ付タイプはどんなものにも簡単に取り付けできます。用途スチール面に取り付け、マーク、グラフなどの表示に材質ゴム磁石厚さ(mm)0.8全長(mm)200全幅(mm)100
三角スケール 建築士用 スマート
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08、4:±0.09
アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケール。アルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)170質量(g)18タイプ土地家屋調査士用目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600)
磁短 零用ショルダーストラップ
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マグネットシート磁短零用のショルダーストラップです。用途マグネットシート磁短零の持ち運びにトラスコ品番568-0116材質本体:ナイロン調整範囲(mm)ストラップ:1000~1500ストラップ幅(mm)30
キャッチアップ方眼定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。用途寸法測定や線引き作業に材質アクリル幅(mm)35厚さ(mm)3全長(mm)315ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目本体質量(g)37測定範囲(cm)0~30
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。用途寸法測定や線引き作業に材質アクリル幅(mm)50厚さ(mm)3全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目本体質量(g)27測定範囲(cm)0~15
キャッチアップ方眼定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。用途寸法測定や線引き作業に材質アクリル幅(mm)30厚さ(mm)3全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目本体質量(g)16測定範囲(cm)0~15