カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,695)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,415)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,680)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: SK(新潟精機)のすべての商品
特価

普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付センターポンチ ×L
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
アングル開先ゲージ WGA-65
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定トラスコ品番412-1678材質ステンレス/シルバー仕上げ角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5)RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±0.5
ダイヤモンドヤスリ
SK(新潟精機)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
チャックハンドル用ホルダ
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷チャックハンドルの紛失を防ぎます。用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで)材質ポリオフェリン厚さ(mm)3全長(mm)183質量(g)2全幅(mm)25
サークルカッタ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)厚さ(mm)21全長(mm)108質量(g)172全幅(mm)84シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。穴あけサイズ(Φmm)25~125シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸センタードリル径(Φmm)5.5穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
フレックスブラインドリベット
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(70本)ほか当日出荷1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
本鋼コンパス
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼
三角スケール快段目盛建築士用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。用途製図、縮尺図面の読み取りに。材質ABSタイプ建築士用目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)30高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/mマグネットなし
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4821種別固定材質アルニコ磁石質量(g)160吸着力(N)約80取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)Φ25×30
コンクリート用プラグセット
SK(新潟精機)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
両面分度器 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量1°RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングT型定規 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に材質ステンレス
マグネットトレー 磁短
SK(新潟精機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。用途ネジ、ビス、ステープルの保持。材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112吸着力(N)10(収納面4)磁束密度約0.06T
スパイラルメジャー2m PI
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチック色ピンク長さ(m)2
デジタル三点マイクロメータ
SK(新潟精機)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。用途穴径の精密な測定に付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032材質測定子:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。用途建築現場などでの仮止め作業に。材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC耐荷重(kg)最大約100使用範囲(mm)約430~550伸縮範囲(mm)約260(最大)パッド寸法(mm)約90×65
短尺テーパーゲージセット
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981セット(3枚)当日出荷テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)0.5-15.0最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
SB-100G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷SB-100G用のロックアーム一式です。用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
標準シリンダゲージ
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
温湿度計 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛 ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付測定項目温度・湿度精度温度計:±1℃湿度:±3%RH1目盛(℃)1RoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
ジグソーブレード鉄工用
SK(新潟精機)¥379~税込¥417~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
締ハタ金 連動金具付
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ
ツールポイント
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。用途高精度Z方向位置決め基準器幅(mm)50高さ(mm)50電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)