「ねじゲージ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
推奨トルク(N・m)1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下
トラスコ品番235-2775
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:6
全長(mm)11
呼び寸法M5×P0.8
呼び寸法(mm)M5×0.8
精度(mm)測定部:±0.005以下
直径(mm)測定部:7
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-8285
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)11
呼び寸法(mm)M4×0.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに
材質(本体)ステンレス鋼
ねじ1/15テーパー
精度(mm)測定部:±0.005以下
RoHS指令(10物質対応)対応
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-8884
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:8
寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下
全長(mm)14
直径(Φmm)測定部:8
呼び寸法M6xP1.0
呼び寸法(mm)M6×1.0
精度(mm)測定部:±0.005以下
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。
下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。
ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のプラスNG確認に
材質シャンク部:アルミ
種類工作用ねじプラグ2級(止)
規格GPWP2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-9876
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:20
全長(mm)27
ねじテーパー:1/15
呼び寸法M3xP0.5
精度(mm)測定部:±0.005以下
振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下
直径(mm)測定部:4
ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。
下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。
ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に
材質シャンク部:アルミ
種類工作用ねじプラグ2級(通)
規格GPWP2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
種類検査用ねじリング2級
規格GRIR2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類工作用ねじプラグ2級
規格GPWP2
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。
アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。
ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
用途穴径の検査に。
等級H7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類検査用ねじプラグ2級
規格GPIP2
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
用途穴径の検査に。
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類検査用ねじプラグ2級
規格GPNP-6H
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質本体:鋼
径精度(μm)±0.8
ゲージ長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
直径不同(μm)0.8
真円度(μm)0.5
オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージです。
角度はJPI-7S-23に沿っています。
用途オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージに
仕様MAX:23°30′/MIN:22°30′
許容差±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
種類工作用ねじリング2級
規格GRWR2
RoHS指令(10物質対応)対応
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに
トラスコ品番568-0094
セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6
材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS
穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7
ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに
幅許容差(mm)±0.20
高さ許容差(mm)±0.5
寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
関連キーワード