4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)リングゲージ
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm)16 外径(mm)63 質量(g)300 硬度653~772HV 真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)限界ねじリングセット検査用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類検査用ねじリング2級 規格GRIR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新潟精機(SK)ネジピンゲージ
エコ商品
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 材質(本体)ステンレス鋼 ねじ1/15テーパー 精度(mm)測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-9876 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:20 全長(mm)27 ねじテーパー:1/15 呼び寸法M3xP0.5 精度(mm)測定部:±0.005以下 振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下 直径(mm)測定部:4 ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷