絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(36)
- INAX(LIXIL)(66)
- 光(14)
- 堀内鏡工業(34)
- シンワ測定(36)
- TRUSCO(100)
- 東プレ(9)
- 太田アート(2)
- カクダイ(6)
- TOTO(66)
- ホーザン(584)
- ナリカ(400)
- パール(PEARL)(325)
- 武藤化学(316)
- オーツカ光学(276)
- Nikon(ニコン)(257)
- 中央精機(253)
- アズワン(242)
- I.L.K(池田レンズ工業)(235)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「鏡」の検索結果

LEDライトルーペ
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
ライトスケールルーペ
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペ電源LR41×3個(別売)倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットルーペ
SK(新潟精機)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。用途精密作業に本体質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17有効径(Φmm)6.8材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LEDフラッシュルーペ
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。種類手持ち式電池単2乾電池2本(※別売)材質(レンズ)ガラス
USB接続マイクロスコープ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品●簡易スケール仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
LEDフラッシュルーペ
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
LEDライト付点検鏡
SK(新潟精機)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。用途機械内部の検査、修理、点検作業に電源単3形乾電池x2(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトスケールルーペ用LEDライト
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類スケールルーペ電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)全高(mm)15寸法E(mm)30.5RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡LEDリングライト
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。電源ACアダプタ(付属)色温度(K)約5000(昼白色)
LED2WAYルーペ
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。用途拡大鏡として付属品単3形乾電池×2材質本体:ABS、レンズ:アクリル電源単3形乾電池×2(テスト用付属)本体質量(g)170倍率(倍)2、4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22レンズサイズ(mm)Φ95
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ式拡大鏡
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。材質(本体)ステンレス材質(ミラー)ガラス
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として適合機種LSL-26質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
マグネット付拡大鏡
SK(新潟精機)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。用途細かい作業や工場の検査などに吸着力(N)800倍率(倍)2ベース寸法(mm)50×60×55レンズサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
点検鏡 替ミラー 小判80
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合新潟精機の全てのアンテナ式点検鏡、アンテナ式拡大鏡と互換性があります。質量(g)20ミラー寸法(mm)80×50本体サイズ(mm)全長97×全幅53×厚さ16ミラー形状小判型
スケールルーペ用アクリル鏡筒
SK(新潟精機)¥479税込¥5271個3日以内出荷スケールルーペの交換用アクリル鏡筒です。用途スケールルーペの交換用鏡筒に。材質本体:アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
360度回転デュアルカメラ内視鏡
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ
ミニマイクロスコープベース付
SK(新潟精機)¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。 130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。 先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。 静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。 乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。 本体シャッタースイッチ付です。用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230センサー1/4CMOSインターフェースUSB 2.0主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)フレームレート30フレーム/秒
LCDモニタ付マイクロスコープ
SK(新潟精機)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチその他【観察範囲】2-50mm材質ABS使用温度範囲(℃)1935/05/01電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)本体質量(g)1980対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)5-130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250光源白色LED×30作動距離(mm)5-200インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080バッテリー容量(Ah)3撮像素子1/4.5CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)画素数1200万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25fps
スタンド式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100全高(mm)430範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
ライトスケールルーペ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。電池式のため、充電時間を気にせず使えます。ライトは取り外し可能です。スケール付で幅、直径などの寸法が読み取れます。スケール板を2種類付属しています。用途精密検査に付属品収納ケース、スケール板x2、接眼部キャップ、ウエス材質レンズ/硝子電源R41×3(別売)範囲(mm)【レンズ可視】20本体質量(g)73倍率(倍)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×45連続使用時間(時間)10
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡用XYステージ
SK(新潟精機)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。用途試料位置の調整に仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック許容荷重(kg)5.5以内本体質量(g)17000可動範囲(mm)縦80x横90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
スタンド式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5292材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック質量(kg)5.2定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8レンズ倍率2倍全長(高)(mm)430ベース寸法(縦×横)(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
ジョイスティック工業用内視鏡
SK(新潟精機)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷スティック操作であらゆる方向を映し出せるジョイスティック搭載の内視鏡です。IP68仕様のケーブルとΦ4mmの小径カメラで厳しい環境下や狭い場所でも確認が可能です。最短焦点距離4mmで細かな物をキレイに映し出します。カメラ先端に白色LED付で暗い場所も明るく照らしながら点検、撮影が可能です。静止画と動画の撮影、記録microSDカードに保存できます。用途あらゆる方向を映し出せるジョイスティック付きの内視鏡です。付属品収納ケース、バッテリー、ACアダプター、microSDカード、SDカードリーダー、Mini HDMI-HDMI変換ケーブル、プラスドライバー、クリーニングクロス、取扱説明書、クイックスタートガイド仕様【ジョイスティック】可動方向:8方向(上下左右、右上、右下、左下、左上)、先端可動角度:160°材質本体/PC、ケーブル/タングステン本体質量(g)700保護等級本体:IP65相当、カメラケーブル:IP68相当連続使用時間(時間)約3.5記録媒体microSDカード(128GB以下Class10以上)インターフェースUSB Type-C、Mini HDMI、microSDカード電池リチウムイオン電池(3.65V、2000mAh)ズーム5段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×285×75(カメラケーブルを含まず)充電時間(時間)約2.5記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI(解像度1280x720)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)本体:5-40、カメラケーブル:-20-80カメラ仕様視野角:120°、焦点距離:4-120mm、径Φ4.0mm、ケーブル長:1m、照明:白色LED×8個、明るさ調整:8段階(消灯含む)モニターサイズ4.3インチ TFT液晶
実体顕微鏡 ターレット変倍式
SK(新潟精機)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率10、30調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)100スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ1、3RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ズーム式
SK(新潟精機)¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に。本体質量(g)4000総合倍率7-45、14-90作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm×1枚 黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。豊富な目盛で、様々な計測が可能です。用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷スケールルーペ用のスケール板です。用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35