曜日別特売

ジョイスティック工業用内視鏡

ジョイスティック工業用内視鏡 - SK(新潟精機)ジョイスティック工業用内視鏡 - SK(新潟精機)ジョイスティック工業用内視鏡 - SK(新潟精機)ジョイスティック工業用内視鏡 - SK(新潟精機)ジョイスティック工業用内視鏡 - SK(新潟精機)ジョイスティック工業用内視鏡 - SK(新潟精機)ジョイスティック工業用内視鏡 - SK(新潟精機)

スティック操作であらゆる方向を映し出せるジョイスティック搭載の内視鏡です。
IP68仕様のケーブルとΦ4mmの小径カメラで厳しい環境下や狭い場所でも確認が可能です。
最短焦点距離4mmで細かな物をキレイに映し出します。
カメラ先端に白色LED付で暗い場所も明るく照らしながら点検、撮影が可能です。
静止画と動画の撮影、記録microSDカードに保存できます。

用途
あらゆる方向を映し出せるジョイスティック付きの内視鏡です。
付属品
収納ケース、バッテリー、ACアダプター、microSDカード、SDカードリーダー、Mini HDMI-HDMI変換ケーブル、プラスドライバー、クリーニングクロス、取扱説明書、クイックスタートガイド
仕様
【ジョイスティック】可動方向:8方向(上下左右、右上、右下、左下、左上)、先端可動角度:160°
材質
本体/PC、ケーブル/タングステン
本体質量(g)
700
保護等級
本体:IP65相当、カメラケーブル:IP68相当
連続使用時間(時間)
約3.5
記録媒体
microSDカード(128GB以下Class10以上)
インターフェース
USB Type-C、Mini HDMI、microSDカード
電池
リチウムイオン電池(3.65V、2000mAh)
ズーム
5段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×285×75(カメラケーブルを含まず)
充電時間(時間)
約2.5
記録ファイル形式
静止画:JPEG、動画:AVI(解像度1280x720)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
本体:5-40、カメラケーブル:-20-80
カメラ仕様
視野角:120°、焦点距離:4-120mm、径Φ4.0mm、ケーブル長:1m、照明:白色LED×8個、明るさ調整:8段階(消灯含む)
モニターサイズ
4.3インチ TFT液晶
内容量
1個
取扱説明書:(1.09MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82807545JBS-4041
¥250,000
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする