カーツ (KAAZ)取扱い終了
軽量ながら本格プロ仕様エンジンを搭載しており、軽作業から本格業務作業まで幅広く使用できます。
防振ハンドルにより、振動を大幅に低減しています。
エンジン回転数を固定できる
クルーズコントロールレバー採用
地面に張り付いた落葉やゴミを吹き飛ばすのに便利なフラットノズルを標準装着
用途お庭、公園、お寺、神社、野球・サッカー・競馬場などのスタンド、ゴルフ場、駐車場、道路の清掃など
あらゆる場所でご使用いただけます。風量(m3/min)11.3風速(m/s)65質量(kg)4.1使用燃料混合ガソリン(50:1) FC級オイルエンジンタイプ三菱 TLE24排気量(m3)22.5