曜日別特売

エンジン式ハンドブロワー

エンジン式ハンドブロワー - カーツ (KAAZ)

軽量ながら本格プロ仕様エンジンを搭載しており、軽作業から本格業務作業まで幅広く使用できます。
防振ハンドルにより、振動を大幅に低減しています。
エンジン回転数を固定できる
クルーズコントロールレバー採用
地面に張り付いた落葉やゴミを吹き飛ばすのに便利なフラットノズルを標準装着

用途
お庭、公園、お寺、神社、野球・サッカー・競馬場などのスタンド、ゴルフ場、駐車場、道路の清掃など
あらゆる場所でご使用いただけます。
風量(m3/min)
11.3
風速(m/s)
65
質量(kg)
4.1
使用燃料
混合ガソリン(50:1) FC級オイル
エンジンタイプ
三菱 TLE24
排気量(m3)
22.5
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22002907BA240M-101
46,224
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする