カーツ (KAAZ)
背負動力噴霧器
種類
エンジン式
エンジン部型式
三菱 TB20
排気量(mL)
20.1
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
噴霧能力(mL/min)
ノズル
ホース径(Φmm)
最高圧力使用(MPa)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24799863
KSP155PM-301
1.3
3600
2頭口
7.5
2.9
8.2
¥
68,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24799872
KSP161C-03
1.2
1500
1頭口
6.5
0.7~1
6.1
¥
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください