ローンモア 自走式芝刈機

ローンモア 自走式芝刈機 - カーツ (KAAZ)
刈込み幅(mm)
530
刈込み高さ(mm)
7段階(15、26、37、47、57、67、77)
バッグ容量(L)
(グラス)75
エンジンオイル容量(mL)
650
エンジンタイプ
KOHLER XT173
材質
アルミデッキ
車輪
径8インチ/樹脂ホイール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1810×580×1260
段数
(走行)2段変速
排気量(cm3)
173
燃料タンク容量(L)
1.4
使用燃料
レギュラーガソリン
仕様
ブレードブレーキクラッチBBC付
走行速度(m/s)
低速/0.8、高速/1.2
質量(kg)
53
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22002925LM5361KOX
150,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする