504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂 種類スリットタイプ
1個
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ 種類リジッドタイプ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ 種類リジッドタイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS 種類リジッドタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS 種類ジョイントタイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質SUS焼結/カーボンFRP 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ポリイミド
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.6 材質POM 種類スリットタイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.4 材質ガラス繊維強化樹脂 種類スリットタイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高感度による安定動作。 さらに小形化。 Φ4溝用センサ。 角形センサ、3線式。 形状は2種、用途によって選択可能。
仕様磁気感度:3~4mT タイプ標準 保護構造IP67 材質(ケース)GF 強化 PBT:黒 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)4(MAX) 出力電流(mA)15(MAX) 使用周囲温度(℃)-20~+85(結露なきこと) 応答速度16μ sec以下 使用周囲湿度20~95%RH 出力仕様NPN(近接時ON) 表示灯赤色 リード線(色)S:グレー、N:黒 ねじ締付トルク(N・m)付属止めねじ:0.06 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS 種類リジッドタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保護構造IP65 ストローク(mm)1 繰返し精度(mm)±0.01 動作までの動きPT0.3~0.6mm 応差の動き(MD)0.1mm以下 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ボルト)SUS303 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5 材質SUS焼結/カーボンFRP 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース・ナット)SUS303 取付M8 ナット締付トルク5N・m 保護構造IP67 ヘッド形状ネジ 消費電流(mA)4MAX 出力電流(mA)15MAX 応答速度16μ sec 以下 出力仕様NPN(近接時ON) センサ形状ネジ型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業タッチセンサ
センサ形状ネジ型 ヘッド形状ネジ 材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム ストローク(mm)6 取付M14 繰返し精度(mm)±0.001 操作力(N)0.8~1.2 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)15MAX 出力電流(mA)12MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 表示灯本体から約100mm 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ナット)SUS303 ナット締付トルク(N・m)18以下 取付穴寸法(mm)Φ14 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95 応差(mm)0.08以下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質アルミニウム/ポリアセタール 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS 種類ジョイントタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6 材質SUS焼結/アルミ青銅 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース)GF 強化PBT: グレー 取付M7 ナット締付トルク0.3N・m 保護構造IP65 ヘッド形状ネジ センサ形状ネジ型
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT 材質(ケース・ナット)SUS303 取付M6 ナット締付トルク2N・m 保護構造IP67 ヘッド形状ネジ 消費電流(mA)4MAX 出力電流(mA)15MAX 応答速度16μ sec 以下 出力仕様NPN(近接時ON) センサ形状ネジ型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)25 材質SUS 種類ジョイントタイプ
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°)1.5 材質アルミニウム/ポリアセタール 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ 種類ジョイントタイプ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容偏角(°)0.2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質SUS/アルミ青銅 種類オルダムタイプ
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6 材質SUS焼結/アルミ青銅 種類オルダムタイプ 許容周囲温度(℃)-50~200 キー溝(mm)なし
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
取付M12 ナット締付トルク2N・m 保護構造IP67相当 ヘッド形状ネジ 表示灯赤色 センサ形状ネジ型
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L13.5 F2.5 D13 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:6 常用トルク(N・m)0.35 締付トルク(N・m)0.3 穴径d1(Φmm)(H8)4 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 穴径d2(Φmm)(H8)5
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)24 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)25
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L21.6 F4 D25 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:12 常用トルク(N・m)2.2 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)6
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6.35 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)6.35
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)8 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)10
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35 F7.8 D40 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:20.4 常用トルク(N・m)6.8 締付トルク(N・m)4 穴径d1(Φmm)(H8)20 材質(ディスク)カーボンFRP MM5 穴径d2(Φmm)(H8)20
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6.35 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)16
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)20 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)25
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)14 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)14
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)10 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)10
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35 F7.8 D40 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:20.4 常用トルク(N・m)6.8 締付トルク(N・m)4 穴径d1(Φmm)(H8)14 材質(ディスク)カーボンFRP MM5 穴径d2(Φmm)(H8)16
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)14 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)16
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)5 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6.35
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷