カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 産業用PC本体(12)
    • 変圧・変換(2)
  • 学童・教育用品(1)
    • プログラミング/ロボティクス(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • Raspberry Pi(31)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(3)
  • ビット・トレード・ワン(23)
  • タカチ電機工業(8)
  • ラトックシステム(8)
  • Pimoroni(1)
  • スイッチサイエンス(3)
  • Seeed Studio(15)
  • 共立プロダクツ(4)
  • DFRobot(3)
  • CQ出版(3)
  • Adafruit(2)
  • RS(2)
  • 4D SYSTEMS(2)
  • タカハ機工(2)
  • マルツエレック(2)
  • みんなのラボ(2)
  • メカトラックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry pi 4」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi 4B スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable 。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
  • Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
    仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)最大消費電力(W)約15使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ

    共立電子産業
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!。SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST。・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W。・MicroHDMI Cable
    本体4GB版
  • Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース 共立電子産業

    Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース

    共立電子産業
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
    セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個
  • Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/カメラ&メタルケースセット 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/カメラ&メタルケースセット

    共立電子産業
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    4日以内出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットです。SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードと、アルミ合金製の専用ケースがセットになっています 。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST8GB。・Raspberry Pi 4B用 メタルケース ブラック / RPI4-METBK。・Raspberry Pi Camera Board V2[RoHS] / 913-2664。・MicroHDMI Cable。・ACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力
    仕様【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core【SoC】Broadcom BCM2711出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI)電源USB Type-Cコネクタ(DC5V 3A推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×17使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72内蔵RAM8GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業

    Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット

    共立電子産業
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
    仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    4日以内出荷
    Raspberry Pi 5本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。 。【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 16GB (SC1113)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
    仕様【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18使用CPUクアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)内蔵RAM16GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業

    Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース

    共立電子産業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ラズパイ5専用のアルミニウム合金ケース。冷却用のファンを2基搭載し、性能アップに伴い発熱が増加したラズパイ5を効率的に冷却します。純正アクティブクーラーと同様のPWM制御に対応した冷却ファンを採用し、チップ温度に連動して回転数が自動制御されます。付属の六角レンチ1本だけで組み立て可能で、別途工具を用意する必要はありません。【セット内容】。ケース本体(上部パーツ、下部パーツ)。六角穴付ボルト(ケース用×4、ファン固定用×8)。六角レンチ。放熱シート
    仕様ファン制御:PWM(パルス幅変調)適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
  • Raspberry Pi 5 (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 (4GB) スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    4日以内出荷
    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)本体に、ケースや電源・microSDカード・HDMIケーブルといった最小限の付属品を組み合わせた、共立オリジナルスターターセットです。microSDカードはOSインストール済みで、PCを使った書き込み作業が不要のためすぐに使用開始できます。これからラズパイ5を始めたい入門者・初心者の方におすすめです。Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)。・Raspberry Pi 5用 公式ケース Red/White (SC1159)。・共立電子産業 ラズパイ5用 ACアダプター 。・共立電子産業 Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)。・MicroHDMI Cable
    仕様【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18使用CPUクアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)内蔵RAM4GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5 (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 (8GB) スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    4日以内出荷
    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)本体に、ケースや電源・microSDカード・HDMIケーブルといった最小限の付属品を組み合わせた共立電子産業オリジナルのスターターセットです。microSDカードはOSインストール済みで、PCを使った書き込み作業が不要のためすぐに使用開始できます。これからラズパイ5を始めたい入門者・初心者の方におすすめです。Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。 【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 8GB (SC1112)。・Raspberry Pi 5用 公式ケース Red/White (SC1159)。・共立電子産業 ラズパイ5用 ACアダプター 。・共立電子産業 Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)。・MicroHDMI Cable
    仕様【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18使用CPUクアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)内蔵RAM8GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5 (16GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 (16GB) スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    4日以内出荷
    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)”本体に、ケースや電源・microSDカード・HDMIケーブルといった最小限の付属品を組み合わせた共立電子産業オリジナルのスターターセットです。microSDカードはOSインストール済みで、PCを使った書き込み作業が不要のためすぐに使用開始できます。これからラズパイ5を始めたい入門者・初心者の方におすすめです。Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。 【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 16GB (SC1113)。・Raspberry Pi 5用 公式ケース Red/White (SC1159)。・共立電子産業 ラズパイ5用 ACアダプター。・共立電子産業 Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)。・MicroHDMI Cable
    仕様【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18使用CPUクアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)内蔵RAM16GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5/8GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業

    Raspberry Pi 5/8GB アクリルベース&アクティブクーラーセット

    共立電子産業
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット
    4日以内出荷
    Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、共立オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS (64-bit) with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品。【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 8GB (SC1112)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
    仕様【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18使用CPUクアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)内蔵RAM8GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業

    Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
  • ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 共立電子産業

    ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付

    共立電子産業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3/3/3/3/2.25出力電力(W)45定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65RoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4