「オイル抜き取り」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
用途オイルシールの脱着
トラスコ品番835-4990
セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm
質量(kg)1.8
適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード