特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
267件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • 差込形接続端子(FA形) パック品 ニチフ

    差込形接続端子(FA形) パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    用途絶縁付センターピン棒型端子専用全長(mm)200質量(g)350適合端子1.25mm2、0.75mm2ハンドル色緑/黒
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ
    3,500税込3,850
    1箱(50個×2セット)
    欠品中
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続に材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形全長(mm)23.5質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52スタッド径(Φmm)8.4
  • 銅線用 裸ブレード端子 (BTC形) ニチフ

    銅線用 裸ブレード端子 (BTC形)

    ニチフ
    7,498税込8,248
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • ギボシ形端子 キャップセット ニチフ

    ギボシ形端子 キャップセット

    ニチフ
    279税込307
    1袋(5セット)
    当日出荷
    OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
    材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    259税込285
    1セット(3個)
    当日出荷
    裸圧着端子用の絶縁キャップ
    材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱スリーブ B形 ニチフ

    耐熱スリーブ B形

    ニチフ
    31,980税込35,178
    1セット(100個)
    当日出荷
    電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
    材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形

    ニチフ
    999税込1,099
    1箱(100個)
    当日出荷から31日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
  • 接続コネクタ 差込形ピン端子 ニチフ

    接続コネクタ 差込形ピン端子

    ニチフ
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG18~16入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続コネクタ(メス) ニチフ

    接続コネクタ(メス)

    ニチフ
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用裸圧着端子(R形)丸形 ニチフ

    銅線用裸圧着端子(R形)丸形

    ニチフ
    41税込45
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合電線AWG8入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子(棒形) ニチフ

    圧着端子(棒形)

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1パック(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm

    ニチフ
    1,898税込2,088
    1パック(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)27.0寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)8.25寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)9.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)5.3公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径5
  • フェルール(200pcs) ニチフ

    フェルール(200pcs)

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1パック(200個)
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
    用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
  • B形裸圧着スリーブ パック品 ニチフ

    B形裸圧着スリーブ パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(6個)ほか
    3日以内出荷
    種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 圧接形終端コネクタ ニチフ

    圧接形終端コネクタ

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1セット(30個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-2142材質ポリカーボネート(PC)質量(g)27
  • 裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップパック ニチフ

    キャップパック

    ニチフ
    319税込351
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 接続ターミナルブロック (分岐) ニチフ

    接続ターミナルブロック (分岐)

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3
  • 接続ターミナルブロック (直線) ニチフ

    接続ターミナルブロック (直線)

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3
  • 強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ

    強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ

    ニチフ
    9,598税込10,558
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
    種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,598税込1,758
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁トルクドライバー ニチフ

    絶縁トルクドライバー

    ニチフ
    32,980税込36,278
    1組
    40日以内出荷
  • 手動工具 ニチフ

    手動工具

    ニチフ
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に。トラスコ品番117-7102材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル適合端子2sq
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)22.0寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.75寸法D(Φmm)4.6電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番223-9592全長(mm)512質量(kg)4
  • 防塵カバー ニチフ

    防塵カバー

    ニチフ
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    41日以内出荷
  • 防水形圧着端子 ニチフ

    防水形圧着端子

    ニチフ
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    3日以内出荷から71日以内出荷
    電線抱合範囲AWG(#)14電線抱合範囲(撚線)(mm2)2
  • Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズ ニチフ

    Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズ

    ニチフ
    419税込461
    1袋(20個)
    翌々日出荷
  • VCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子) ニチフ

    VCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子)

    ニチフ
    2,698税込2,968
    1箱(20セット)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    用途幹線と支線の接続トラスコ品番137-9821材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン透明質量(g)200極数3使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    3,500税込3,850
    1セット(100個)
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
    用途銅線用。絶縁キャップ:緑透明種類裸圧着端子寸法L(mm)24.5端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(5個)
    当日出荷
    TC形。棒形。絶縁キャップ付。
    材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子寸法L(mm)25定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    439税込483
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
    種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応