267件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ターミナルブロック (直線) ニチフ

    接続ターミナルブロック (直線)

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形

    ニチフ
    4,598税込5,058
    1箱(100個)
    41日以内出荷から66日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン

    ニチフ(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷から76日以内出荷
    TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ
    3,798税込4,178
    1箱(100個)
    46日以内出荷
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    509税込560
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷
    シルバー種類裸圧着端子端子形状板形
  • 絶縁被覆端子 ニチフ

    絶縁被覆端子

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から41日以内出荷
    電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
  • 平形差込端子被覆押え付F形 ニチフ

    平形差込端子被覆押え付F形

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 裸圧着端子(丸形) ニチフ

    裸圧着端子(丸形)

    ニチフ
    9,898税込10,888
    1パック(20個)ほか
    10日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキシルバー
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1パック(1000個)
    10日以内出荷
    材質塩化ビニル透明定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
  • 差込形ピン端子パック PC形 ニチフ

    差込形ピン端子パック PC形

    ニチフ
    5,498税込6,048
    1箱(10パック×5個)
    4日以内出荷
    ピン端子がオスタイプです。
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番117-8607材質材質:端子/黄銅(電気すずメッキ):スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ):絶縁体/ナイロン
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)マイナス40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • 圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用 ニチフ

    圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用

    ニチフ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
  • アルミ電線用ダイス マクセルイズミ用 ニチフ

    アルミ電線用ダイス マクセルイズミ用

    ニチフ
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    マクセルイズミS7G-M325R用ダイスです。
    入数(個)1
  • アルミ電線用ダイス 西田製作所用 ニチフ

    アルミ電線用ダイス 西田製作所用

    ニチフ
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    西田製作所NC-E750-36用ダイスです。
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(先開形) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(先開形)

    ニチフ
    1,298税込1,428
    1パック(50個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4460材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)27.5外形寸法(mm)14定格電圧(V)600外径(Φmm)14内寸(mm)4.5JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数(個)パック:50RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)8.4適合電線範囲 AWG(#)16-14
  • キャップパック ニチフ

    キャップパック

    ニチフ
    249税込274
    1個
    翌日出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔

    ニチフ
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3
  • 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1パック(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
  • 絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    3,998税込4,398
    1パック(100個)
    10日以内出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:TMD形は端子と絶縁体との間に銅パイプが入っています。 耐振動性が求められる場合に使用します。
    用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番124-3700全長(mm)25.7材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル外形寸法(mm)9電線抱合範囲AWG(#)12/10内寸(mm)6スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • Y形端子(セルフロック) ニチフ

    Y形端子(セルフロック)

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    71日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
  • ハウジング ニチフ

    ハウジング

    ニチフ
    4,798税込5,278
    1箱(500個)
    当日出荷から41日以内出荷
  • 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品 ニチフ

    環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(5個)
    翌日出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
  • 裸圧着端子(TC形)棒形 パック品 ニチフ

    裸圧着端子(TC形)棒形 パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(5個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
  • 差し込みコネクター パック品 ニチフ

    差し込みコネクター パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(2個)
    翌日出荷
  • 低圧開閉器用裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用裸圧着端子(CB形)

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
  • 開閉器用端子 ニチフ

    開閉器用端子

    ニチフ
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
  • 手動分離式ポンプ ニチフ

    手動分離式ポンプ

    ニチフ
    139,800税込153,780
    1個
    41日以内出荷
    幅(mm)140全長(mm)580質量(kg)9.6高さ(mm)160
  • 手動油圧工具 ニチフ

    手動油圧工具

    ニチフ
    129,800税込142,780
    1個
    41日以内出荷
  • 重ね合せスリーブ ニチフ

    重ね合せスリーブ

    ニチフ
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
  • 低圧開閉器用裸圧着端子 ニチフ

    低圧開閉器用裸圧着端子

    ニチフ
    24,980税込27,478
    1個(10個)
    3日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
  • 電動油圧工具 ニチフ

    電動油圧工具

    ニチフ
    239,800税込263,780
    1個
    41日以内出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
  • 電動油圧式ポンプ ニチフ

    電動油圧式ポンプ

    ニチフ
    399,800税込439,780
    1個
    41日以内出荷
  • 突き合せスリーブ ニチフ

    突き合せスリーブ

    ニチフ
    11,980税込13,178
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 棒形圧着端子(キャップ付) ニチフ

    棒形圧着端子(キャップ付)

    ニチフ
    249,800税込274,780
    1箱(50個)
    71日以内出荷
    種類絶縁キャップ付圧着端子端子形状フェルール・棒形
  • 油圧ヘッド(T形コネクタ用) ニチフ

    油圧ヘッド(T形コネクタ用)

    ニチフ
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷
  • 油圧ヘッド(圧縮端子用) ニチフ

    油圧ヘッド(圧縮端子用)

    ニチフ
    589,800税込648,780
    1個
    41日以内出荷
    仕様圧縮範囲:14~1000mm2全長(mm)396質量(kg)30出力(kN)490
  • 油圧ヘッド(裸端子用) ニチフ

    油圧ヘッド(裸端子用)

    ニチフ
    269,800税込296,780
    1個
    41日以内出荷
    裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント
    全長(mm)210質量(kg)7.5適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2出力(kN)226