絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,408)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,290)
- 日東工器(1,745)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,390)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(923)
- BOSCH(ボッシュ)(917)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(801)
- Clover(クロバー)(755)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Pro-Auto(670)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

圧着工具(手動)
ニチフ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合
防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具
ニチフ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。トラスコ品番276-1602全長(mm)180質量(g)250タイプ手動式JIS規格非適合端子Bスリーブ/ピン端子適合サイズ(mm2)Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用
ニチフ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
手動工具
ニチフ¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。用途電線に圧着端子の接続に。トラスコ品番117-7102材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル適合端子2sq
油圧ヘッド(裸端子用)
ニチフ¥269,800税込¥296,7801個41日以内出荷裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント全長(mm)210質量(kg)7.5適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2出力(kN)226
NOP120 圧着工具
ニチフ¥149,800税込¥164,7801本41日以内出荷全長(mm)460質量(kg)2.9適合範囲T-11~T-122ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122公称出力(kN)59(6tf)
絶縁トルクドライバ
ニチフ¥26,980税込¥29,6781台14日以内出荷締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し確実に締付けができたことが確認できます。ビット先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。用途積算電力量計用。付属品0.8マイナス(-)ビット、No2プラス(+)ビットトラスコ品番124-3795材質ビット(+):炭素鋼、ビット(-):機械構造用炭素鋼、本体(ケース):ナイロン許容トルク(N・m)1.0(0.98±5%):3.0(2.94±10%):5.0・m(4.9±10%)設定トルク(Nm)1.0~5.0