3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75 適合電線範囲 AWG(#)20-18 幅(mm)6.7(嵌合時) 全長(mm)26 トラスコ品番123-3367 材質ポリカーボネート 長さ(mm)25.2(嵌合時) 高さ(mm)7.8(嵌合時) 質量(g)21.5 使用温度範囲(℃)-20~120 定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18) 差込み線数(本)1
1セット(20個)
619 税込681
当日出荷

適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75 適合電線範囲 AWG(#)20-18 幅(mm)6.7(嵌合時) 全長(mm)25.2 トラスコ品番114-2140 材質ポリカーボネート 長さ(mm)43.6(嵌合時) 高さ(mm)7.8(嵌合時) 質量(g)11.5 使用温度範囲(℃)-20~120 定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18) 差込み線数(本)1
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ 定格電圧(V)100 適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)