29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法t(mm)0.8 寸法W(mm)10.3 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)6.4 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 幅(mm)6.35 全長(mm)22 種類差込型接続端子 端子形状差込形
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 電線抱合範囲AWG(#)18~16 仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの 幅(mm)3.2 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 端子形状差込形 寸法D(Φmm)3.4 寸法W(mm)5.5 寸法d(Φmm)1.9 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)4.8 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)5.3 難燃性UL94V-2 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン 赤透明 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2
1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形 種類差込型接続端子 幅(mm)6.9 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)6.9 寸法B1(mm)6.35
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 電線抱合範囲AWG(#)18~16 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)3.2 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)4.1 寸法d(Φmm)1.8 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチフ分岐用差込型接続端子
エコ商品
種別分岐用接続端子 寸法L(mm)18.3 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)7.5 寸法B(mm)6.9 寸法I(mm)寸法 寸法B1(mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ニチフ差込形ピン端子
エコ商品
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75 電線抱合範囲AWG(#)20-18 標準色透明 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法d(Φmm)1.7 寸法b(Φmm)2 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)6.35 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0 電線抱合範囲AWG(#)14 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)4.8 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)4.5 寸法d(Φmm)2.3 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷


嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5.1 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 トラスコ品番124-5372 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)26.2 外形寸法(mm)6.9 電線抱合範囲AWG(#)18~16 内寸(mm)1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続 極数3 トラスコ品番137-9821 材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン 透明 質量(g)200 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0 電線仕様-芯数3本 電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応 差込み線数(本)3 適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20セット)
2,698 税込2,968
当日出荷

適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75 適合電線範囲 AWG(#)20-18 幅(mm)6.7(嵌合時) 全長(mm)26 トラスコ品番123-3367 材質ポリカーボネート 長さ(mm)25.2(嵌合時) 高さ(mm)7.8(嵌合時) 質量(g)21.5 使用温度範囲(℃)-20~120 定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18) 差込み線数(本)1
1セット(20個)
619 税込681
当日出荷

適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75 適合電線範囲 AWG(#)20-18 幅(mm)6.7(嵌合時) 全長(mm)25.2 トラスコ品番114-2140 材質ポリカーボネート 長さ(mm)43.6(嵌合時) 高さ(mm)7.8(嵌合時) 質量(g)11.5 使用温度範囲(℃)-20~120 定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18) 差込み線数(本)1
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続 極数3 トラスコ品番137-9820 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 透明 質量(g)200 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0 電線仕様-芯数3本 電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応 差込み線数(本)3 適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続 極数3 トラスコ品番137-9819 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 透明 質量(g)200 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0 電線仕様-芯数3本 電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応 差込み線数(本)3 適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷