カテゴリ

  • 電気材料(48)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(5)
  • アメリカン電機(60)
  • JST(日本圧着端子製造)(34)
  • 中興化成工業(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • エスコ(15)
  • 日本エレパーツ(11)
  • 三立電器工業(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • ミドリ安全(7)
  • マリンテック(7)
  • 冨士端子工業(6)
  • 児玉工業(6)
  • SDG株式会社(5)
  • アズワン(4)
  • 日東電工(4)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 東芝(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱 圧着」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ
629税込692
1袋(10個)ほか
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフクイックロック 差込形電線コネクタニチフ
229税込252
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240質量(g)430適合端子SQ CE-2HP・5HPハンドル色
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
耐熱スリーブ B形 ニチフ耐熱スリーブ B形ニチフ
31,980税込35,178
1セット(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材種類絶縁被膜付圧着スリーブ2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ防災用耐熱型 差込コネクタニチフ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(30個)ほか
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ特性耐熱定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(本体)液晶ポリマ材質(コンタクト)銅合金電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
差込形分岐用接続端子 ニチフ差込形分岐用接続端子ニチフ
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)6.9寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ絶縁被覆付中間接続子(MP形)ニチフ
11,980税込13,178
1箱(1000個)
71日以内出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0電線抱合範囲AWG(#)16~14特性難燃種類絶縁付圧着端子透明全長(mm)25適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TMニチフ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGVニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMDニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
6日以内出荷から41日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロンニチフ
24,980税込27,478
1箱(1000個)
41日以内出荷
適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ニチフ
3,798税込4,178
1箱(100個)
41日以内出荷から66日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロンニチフ
22,980税込25,278
1箱(1000個)
41日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
1,698税込1,868特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
差込形接続端子 M形 ニチフ差込形接続端子 M形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)6.35仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 M形 ニチフ差込形接続端子 M形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0電線抱合範囲AWG(#)14特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)4.8全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.5寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5.1全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25電線抱合範囲AWG(#)18~16特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)3.2全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.1寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
補助銅スリーブ ニチフ補助銅スリーブニチフ(1件のレビュー)
659税込725
1パック(100個)
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性耐熱種類裸圧着スリーブ全長(mm)10
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)25黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
差込形接続端子 MA形 ニチフ差込形接続端子 MA形ニチフ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(9件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら