絞り込み
ブランド
- 日油技研工業
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,487)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,285)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,814)
- ニッサン(87,731)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,611)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,266)
- RS PRO(34,786)
- Panasonic(パナソニック)(32,310)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 日油技研工業のすべての商品

サーモテープ(R) TRシリーズ 可逆性
日油技研工業¥4,798税込¥5,2781箱(25枚)当日出荷加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃寸法(mm)20×200耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)変色温度(℃)40耐水性常温の水中に約1ヶ月アズワン品番1-638-01
サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性
日油技研工業¥6,298税込¥6,9281セット(40枚)当日出荷から6日以内出荷色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。2018年トラスコ掲載ページ1 1661材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30直径(Φmm)8~11タイプ一点表示タイプ測定方式不可逆性縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
滅菌ラベル(オートクレーブ用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(1000枚)欠品中滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
サーモペイント(R) 不可逆性 160度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰トラスコ品番838-5084
サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性)
日油技研工業¥5,598税込¥6,1581ケース(20枚)当日出荷一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。色(原色)白仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能直径(Φmm)(エレメント部)5測定方式不可逆性精度(℃)±2質量(g/枚)0.5
ローユマーク(R)
日油技研工業¥11,980税込¥13,1781ケース(10枚)翌々日出荷より見やすい変色色調、屋外耐久性の向上、さらに様々な油種を検知できるように開発しました。油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。油入機器のフランジ嵌合面などに貼り付けるだけ。インジケータに油が浸み込むことで白から赤へ変色し、ひと目で漏油を発見することができます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。使用方法インジケータの裏紙を剥がして、機械設備やフランジ等、漏油を確認したい箇所に貼付してください。
メルトマーク
日油技研工業¥5,498税込¥6,0481箱(50枚)翌々日出荷低温輸送環境で使う不可逆性の示温材です。用途低温輸送時の温度管理/倉庫内の温度確認/食料品の鮮度維持管理/医薬品、試薬等の流通・保管状態の確認/冷蔵庫等の運転チェック寸法(mm)15×35温度範囲(℃)15~30変色白→赤
メデシルテープ 可逆性 25枚入
日油技研工業¥4,698税込¥5,1681箱(25枚)当日出荷50℃以上で紫からピンクに変色し、冷却すると元の色に戻るシールラベルです。水銀化合物を含まない可逆性タイプです。仕様低温色高温色:紫(ラメ有)⇔ピンク(ラメ有)材質フィルム、示温インキ、粘着剤変色温度(℃)50アズワン品番4-2451-01
サーモラベル(R) 5E(不可逆性)
日油技研工業¥5,398税込¥5,9381ケース(20枚)当日出荷5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。寸法(mm)15×45示温部寸法(mm)Φ4
HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用)
日油技研工業¥2,998税込¥3,2981式(250枚)当日出荷滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)80トラスコ品番838-5063精度(℃)±2変色白→青
サーモペイント(R) 準不可逆性 90度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)90発色うすピンク→明るい紫トラスコ品番838-5094
サーモペイント(R) 準不可逆性 50度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)50発色うすピンク→明るい青トラスコ品番838-5091
HPSP R滅菌テープ
日油技研工業¥17,900~税込¥19,690~1箱(9巻)ほか翌々日出荷AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000
日油技研工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ギャゼットタイプで、ヒートシール性を重視。ピンクフィルムを採用。ロール長さ(m)100
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度
日油技研工業¥7,998税込¥8,7981ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6606長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 85度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)85トラスコ品番838-5064精度(℃)±2変色白→濃あい
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)70トラスコ品番838-5061精度(℃)±2変色白→赤橙
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 55度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)55トラスコ品番838-5058精度(℃)±2変色白→濃あい
サーモペイント(R) 不可逆性 450度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)450発色紫→白トラスコ品番838-5090
サーモペイント(R) 不可逆性 200度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)200発色うす黄緑→青紫トラスコ品番838-5086
サーモペイント(R) 準不可逆性 110度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)110発色うす緑→明るい青味紫トラスコ品番838-5082
サーモシート(R)屋外対応型 可逆性
日油技研工業¥6,198税込¥6,8181ケース(30枚)当日出荷「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)50-70仕様2点表示タイプ材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2
日油技研 長波長域対応 UVラベル 超高感度
日油技研工業¥9,998税込¥10,9981箱3日以内出荷紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→青色に徐々に変色します。材質UVインキ、粘着剤、裏紙質量(g)10タイプ超高感度使用条件常圧雰囲気下、貼付面温度 30~70℃で使用願います。エレメント(mm)10×10
長波長域対応 UVラベル UVA-1 100枚入
日油技研工業¥8,498税込¥9,3481袋11日以内出荷紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。シールタイプで、測定対象に貼付するだけで使用できます。365nm以上の波長領域にも対応します。用途書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。寸法(mm)10×10摘要超高感度品番UVA-1入数(枚)100変色白 → 青
ThermoClip(サーモクリップ)
日油技研工業¥2,698~税込¥2,968~1ケース(6ピース)ほか翌々日出荷電線の異常発熱を検知して変色するクリップです。サーモクリップの異常発熱を検知する特性と発熱によって色が変わる原理には電気的なエネルギーを必要としません。温度上昇をきっかけに異常を検知します。サーモクリップの変色は不可逆性です。70℃以上の発熱を検知して変色すると、元の色には戻りません。一時的な発熱で時間経過と共に冷めてしまった場合でも変色状態を維持し発熱の形跡を残します。点検時、サーモクリップの変色を確認することで装置の保全に繋がります。サーモクリップは、温度変化に応じて変色するサーモクロミック技術を使用しています。この技術により、異常発熱の監視を明確かつ恒久的に可視化することができます。クリップを電線にはめるだけで装置の稼働を止めることなく簡単かつ素早く装着できます。発熱に反応して変色します。異常箇所の視認性が高まり目視で容易に判断できます。クリップのサイズは5種類。様々な電線に対応します。(電線規格:17AWG~750MCM)材質5~10%:サーモクロミックプラスチック/90~95%ポリプロピレン/UL94V0自己消火性定格難燃性、非ハロゲン定格電圧(kVAC/VDC)36/600温度(℃)【変色開始】53交換目安5年応答速度5~20秒変色温度(℃)【不可逆】70温度誤差±1℃保管環境16~27℃(40~60%RH)絶縁耐力(Kv Per mm)44
サーモラベル(R)ースーパーミニ-3R
日油技研工業¥2,898税込¥3,1881箱(20枚)翌々日出荷わずかΦ1mmの示温エレメントを3点配置。細かい場所にも貼れる超小型タイプの丸型です。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~150温度(℃)組合せ:40-45-50精度(℃)変色:±2変色白→黒
サーモラベル(R)-スーパーミニ-1K
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081箱(200枚)翌々日出荷示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~125精度(℃)変色:±2変色白→黒
加熱積算ラベル(R) 不可逆/乾熱・湿熱
日油技研工業¥6,998税込¥7,6981箱(200枚)当日出荷加熱によりインジケーター部分が除々に変色します。乾熱加熱・湿熱加熱でご使用いただけます。「加熱積算ラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途加熱処理工程確認用に。仕様条件:80℃-20分サイズ14×30mmアズワン品番6-8593-01保管環境冷蔵
サーモラベル(R)ミニシリーズ 不可逆
日油技研工業¥5,998税込¥6,5981袋(200枚)当日出荷小さな部品の温度管理に便利です。 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様変色精度:±2℃寸法(mm)5×5測定方式不可逆性精度(℃)変色精度:±2変色の経過白→赤変色白→赤
カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)
日油技研工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(200枚)ほか当日出荷から6日以内出荷カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
ホルマリン(粉末・顆粒)用検知カード
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ホルマリンの粉末及び顆粒を用いて殺菌処理を行う場合に、その殺菌処理の確認用として使用します。 処理後、インジケータ部が乳白色から褐色に変化します。寸法(mm)25×125松吉医科器械コード03-2788-00
HP ケミカルインジケータ(AC用)
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981式(100枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷滅菌後、色調が赤紫色から青緑色へと明確に変化します。 インジケータがフィルムで挟まれているため耐水性があり、ドレーンによる変色への影響を低減します。 ISO11140-1 Class6。寸法(mm)62×25
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 70度
日油技研工業¥7,998税込¥8,7981ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):70、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6602長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤橙、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 220度
日油技研工業¥5,598税込¥6,1581ケース(20枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)220-230-240トラスコ品番835-7865長さ(mm)32精度(℃)±3縦(mm)17
サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 210度
日油技研工業¥5,598税込¥6,1581ケース(20枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)210-220-230トラスコ品番835-7864長さ(mm)32精度(℃)±3縦(mm)17
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 95度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)95トラスコ品番838-5066精度(℃)±2変色白→黒
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 65度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。変色温度(℃)65トラスコ品番838-5060精度(℃)±2変色白→黒