曜日別特売

日油技研 長波長域対応 UVラベル 超高感度

日油技研 長波長域対応 UVラベル 超高感度 - 日油技研工業

紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→青色に徐々に変色します。

材質
UVインキ、粘着剤、裏紙
質量(g)
10
タイプ
超高感度
使用条件
常圧雰囲気下、貼付面温度 30~70℃で使用願います。
エレメント(mm)
10×10
内容量
1箱
注意
※室内光などでも変色しますので、使用分以外は光を当てないようご注意ください。
※直接肌に貼らないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784378UVA1
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする