絞り込み
ブランド
  • 日油技研工業
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
  • エスコ(2,030)
  • 理研計器(2,021)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,039)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(618)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(538)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ

    日油技研工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→黒仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5
  • 紫外線検知材UVラベル(R) 日油技研工業

    紫外線検知材UVラベル(R)

    日油技研工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認シール寸法(mm)Φ18
  • デューラベル(R)D-1 不可逆性 日油技研工業

    デューラベル(R)D-1 不可逆性

    日油技研工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1ケース(200枚)
    当日出荷
    色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。「デューラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様結露により変色トラスコ品番824-6607材質水分検知インキ、紙、粘着剤(原色)白、(変色後)青質量(g)22寸法(Φmm)(エレメント)8測定方式不可逆性シートサイズ(mm)13×20
  • サーモテープ(R) 日油技研工業

    サーモテープ(R)

    日油技研工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様一点表示長さ(mm)200幅(mm)20測定方式可逆性表示1点表示精度(℃)±2
  • 真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業

    真空用サーモラベル(R) VL4点表示

    日油技研工業
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    当日出荷
    色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
  • デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業

    デジタルサーモテープ(R)

    日油技研工業
    9,998税込10,998
    1箱(30枚)
    当日出荷
    色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。「デジタルサーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様可逆性寸法(mm)10×92ピッチ(温度)2℃耐熱性60℃×1000時間耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)耐水性3時間以内(水中に浸漬)
  • サーモプルーフ 日油技研工業

    サーモプルーフ

    日油技研工業
    7,798税込8,578
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    4種類のペイントが1枚のシールに。 特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。 簡単に貼って使用できる様、裏面に特殊接着剤付きです。
    使用方法貼る幅(mm)10有効期限(年)1年測定方式不可逆性縦(mm)37
  • サーモクレヨン(R) 日油技研工業

    サーモクレヨン(R)

    日油技研工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
  • サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型

    日油技研工業
    2,798税込3,078
    1袋(20枚)
    当日出荷
    小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個直径(Φmm)1Φ、3点配置測定方式不可逆性精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
  • 組合せサーモラベル(R) 日油技研工業

    組合せサーモラベル(R)

    日油技研工業
    16,980税込18,678
    1ケース(80枚)
    当日出荷
    可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル(R))を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30測定方式可逆性、不可逆性縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
  • サーモラベル(R)ミニ・S 日油技研工業

    サーモラベル(R)ミニ・S

    日油技研工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1ケース(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→赤幅(mm)5測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)5
  • サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入 日油技研工業

    サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm変色の経過白→黒変色白→黒アズワン品番1-899-01
  • サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 40度 日油技研工業

    サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 40度

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理変色温度(℃)40/50/60(原色)白、(変色後)青-赤-緑仕様10℃間隔三段階表示タイプ材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:5質量(g)10寸法(Φmm)(エレメント)5シートサイズ(mm)15×30精度(℃)±2縦(mm)15変色40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
  • サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 50度 日油技研工業

    サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 50度

    日油技研工業
    10,980税込12,078
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    変色温度(℃)50-60-70-80-90-100-110-120長さ(mm)43精度(℃)±2縦(mm)15
  • サーモラベル(R)スーパーミニ3K 不可逆/3点式 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ3K 不可逆/3点式

    日油技研工業
    1,998税込2,198
    1袋(20枚)
    当日出荷
    小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。仕様温度組合せ:40-45-50℃幅(mm)6.5寸法(mm)ベース部/6.5×11直径(Φmm)示温エレメント/Φ1.5、3連測定方式不可逆性精度(℃)±2変色の経過白→黒縦(mm)11変色温度(℃)40・45・50変色白→黒アズワン品番1-629-01保管環境冷蔵
  • サーモシート(R)5点表示 可逆性 日油技研工業

    サーモシート(R)5点表示 可逆性

    日油技研工業
    7,298税込8,028
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    変色温度(℃)50-55-60-65-70仕様温度下降により復色する可逆性示温材です。トラスコ品番824-6608材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2質量(g/枚)40
  • サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入 日油技研工業

    サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入

    日油技研工業
    5,398税込5,938
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様変色精度:±2℃サイズベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
  • サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 90度 日油技研工業

    サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 90度

    日油技研工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
  • レトマーク(R) 日油技研工業

    レトマーク(R)

    日油技研工業
    7,198税込7,918
    1ケース(500枚)
    3日以内出荷
    高温レトルト殺菌から低温ボイル殺菌まで3タイプあります。また、加熱温度と時間により色調が異なりますので1つのタイプで異なった条件も検知可能です。ご使用条件に合わせてお選びいただけます。 加熱によりインジケータ部分がクリーム色から褐色に除々に色調変化します。「レトマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    質量(g)40
  • ヒートチェックペン 日油技研工業

    ヒートチェックペン

    日油技研工業
    3,898税込4,288
    1本ほか
    4日以内出荷
    見えない危険を色で直感的に伝える、新しい可視化ツールです。一定の温度に達した時、黄色からオレンジへ変色します。温度変化に応じて変色する顔料系インキを使用。加熱状態を簡便に判別することができます。常温に冷却された時、オレンジから黄色へ変色します。可逆的な特性による描画面の色調変化で、冷却状態も簡便に判別することができます。100℃以上の高温環境でも使える高耐熱仕様です。紙やPETフィルム、ステンレスなどの表面にも描けます。シンプルなマーカースタイルにより、従来のステッカータイプでは貼り込みが困難だった3次曲面などの複雑な形状や、狭小スペース、凹凸のある表面への記入も簡単です。変色成分に水銀を含まないので、いつでもどこでも安心してお使いいただけます。
    用途スチームトラップ、高温成形設備(金型など)、自動車メンテナンス現場、暖房設備・店舗安全、IT機器・電子部品のモニタリング、研究開発・試験用途など使用方法1キャップを閉めたまま、カチカチ音が鳴ってから約20回振ってください。2キャップをゆっくり外してください。3ペン先を軽く押しつけ、インキが出たら描いてください。4使用後はパチッと音がするまでキャップを閉めてください。5インキの出が悪くなったら1~3を繰り返してください。温度(℃)5~35(描画時)本体寸法(mm)Φ16.5×142線幅(mm)5(チゼル芯)有効期間【描画面】約2週間(160℃以下)、約1週間(160~180℃)最大動作温度(℃)180まで
  • サーモラベル(R)-4E 日油技研工業

    サーモラベル(R)-4E

    日油技研工業
    5,798税込6,378
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
  • 数字サーモワッペン(R) 可逆性 日油技研工業

    数字サーモワッペン(R) 可逆性

    日油技研工業
    4,798税込5,278特価
    1セット(120枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。材質フィルム、示温顔料、粘着剤
  • サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性

    日油技研工業
    719税込791特価
    1セット(200枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
  • サーモラベル(R)5点表示 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)5点表示 不可逆性

    日油技研工業
    5,498税込6,048
    1セット(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途環境温度確認。実験機器の温度測定。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)7測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)462018年トラスコ掲載ページ1 1660
  • 真空用サーモラベル(R)4点表示 日油技研工業

    真空用サーモラベル(R)4点表示

    日油技研工業
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。変色温度(℃)40/45/50/55変色の経過淡黄→黒トラスコ品番463-5329質量(g)5タイプ4点表示タイプ寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20
  • ローユマーク(R) 日油技研工業

    ローユマーク(R)

    日油技研工業
    6,898税込7,588
    1ケース(10枚)
    翌々日出荷
    高感度タイプの油検知インジケータです。1滴の油でも瞬時に「白」から「赤」へ明瞭に変色するため、発見しづらい油漏れを速やかに可視化することができます。別途付属のシールを両端に貼るだけで簡単に取り付けができ、きれいに取り外しが可能です。検知できる油の種類も多く、油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。配管のフランジやバルブ等に貼り付けるだけで、油漏れを素早く発見することができます。インジケータやシールは、任意の箇所をハサミ等で切断して使用することもできます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途油封入機器(例:変圧器, 油遮断器, コンデンサ)の油配管のフランジ、バルブ等油が漏れやすい箇所の確認、保管または輸送中における試薬瓶や油保存容器の蓋周り、屋外送油配管を接続した直後の漏れ確認変色白→赤
  • Heat Detection Tape 日油技研工業

    Heat Detection Tape

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
    使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
  • サーモペイント(R) 不可逆性 130度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 130度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    変色温度(℃)130発色うす赤紫→青紫トラスコ品番838-5083
  • ニチユ レトルト殺菌カード 日油技研工業

    ニチユ レトルト殺菌カード

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1ケース(1000枚)
    14日以内出荷
    所定の熱処理条件に到達するとインジケータ部分が黒褐色に変色します。 測温物に貼ってご使用下さい。
    用途食品衛生の確認。仕様不可逆タイプ、要冷蔵保管質量(g)150寸法(縦×横)(mm)14×35質量(g/枚)0.15
  • サーモテープ(R)  TRシリーズ 可逆性 日油技研工業

    サーモテープ(R) TRシリーズ 可逆性

    日油技研工業
    4,798税込5,278
    1箱(25枚)
    当日出荷
    加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃寸法(mm)20×200耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)変色温度(℃)40耐水性常温の水中に約1ヶ月アズワン品番1-638-01
  • サーモラベル(R) 3E(不可逆性) 日油技研工業

    サーモラベル(R) 3E(不可逆性)

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    3点表示の不可逆性示温ラベルです。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性) 日油技研工業

    サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性)

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    (原色)白仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能直径(Φmm)(エレメント部)5測定方式不可逆性精度(℃)±2質量(g/枚)0.5
  • サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性

    日油技研工業
    6,298税込6,928
    1セット(40枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。2018年トラスコ掲載ページ1 1661材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30直径(Φmm)8~11タイプ一点表示タイプ測定方式不可逆性縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    変色温度(℃)80トラスコ品番838-5063精度(℃)±2変色白→青
  • サーモペイント(R) 不可逆性 160度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 160度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰トラスコ品番838-5084
  • ローユマーク(R) 日油技研工業

    ローユマーク(R)

    日油技研工業
    11,980税込13,178
    1ケース(10枚)
    翌々日出荷
    より見やすい変色色調、屋外耐久性の向上、さらに様々な油種を検知できるように開発しました。油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。油入機器のフランジ嵌合面などに貼り付けるだけ。インジケータに油が浸み込むことで白から赤へ変色し、ひと目で漏油を発見することができます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    使用方法インジケータの裏紙を剥がして、機械設備やフランジ等、漏油を確認したい箇所に貼付してください。
  • メデシルテープ 可逆性 25枚入 日油技研工業

    メデシルテープ 可逆性 25枚入

    日油技研工業
    4,698税込5,168
    1箱(25枚)
    当日出荷
    50℃以上で紫からピンクに変色し、冷却すると元の色に戻るシールラベルです。水銀化合物を含まない可逆性タイプです。
    仕様低温色高温色:紫(ラメ有)⇔ピンク(ラメ有)材質フィルム、示温インキ、粘着剤変色温度(℃)50アズワン品番4-2451-01