絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Brinno(ブリンノ)のロゴ

Brinno(ブリンノ)

Brinnoは「どこにでも設置できて、誰にでも使いやすい」をモットーに商品を企画しています。例えばコンセントを必要としない省電力設計の乾電池式防犯カメラや、3ステップで撮ったら自動で動画に生成されるタイムラプスカメラ等。
弊社はBrinno正規代理店なので、ご購入後のフォローもご安心下さい。

会社情報
会社名株式会社サイホー
所在地〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合6-18-7 2階
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brinno(ブリンノ)タイムラプスカメラ(防水ケース・取付金具同梱セット) Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ)タイムラプスカメラ(防水ケース・取付金具同梱セット)Brinno(ブリンノ)
75,980税込83,578
1個
当日出荷
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ BCC300バンドルは、すっきりしたユーザーインターフェースを備える強力でカスタマイズ可能なデバイス、TLC300カメラと組み合わせられています。クリスタルIPS LCDパネルにより、明るい環境でも無理なく設定し、モニタリングできます。TLC300カメラは、建築現場やその他あらゆる産業でのタイムラプス撮影に最適なツールです。 防水ハウジング:IPX4ハウジングは防塵性と防水性を備え、屋内と屋外でどのような環境でも録画できます。 クラムポッド:球形のボールヘッド設計のおかげで、どんな撮影角度にも対応できます。 立方体の先端:独自のトレッド設計を通じて、安定性を増し、円筒形、平面、滑りやすい表面へクランプを簡単に固定できます。
セット内容タイムラプスカメラ TLC300 x 1、防水ハウジング ATH120 x 1、クラムポッド、バンジーコード x 2、乾式アンカー & ネジ、単三乾電池 x 4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド形状小型質量(g)140(バッテリー含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能スケジュール設定:毎日と毎週バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間液晶パネル1.44” IPS LCD解像度1080P HDR防塵防水性能IPX4視野118°モードキャプチャー:タイムラプス絞りf/2.0使用場所屋内外焦点距離19 mm(35mmと同等)動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様夜間撮影、露出モードストレージ128GB(SDカード)
Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラBrinno(ブリンノ)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ
セット内容タイムラプスカメラ TLC300×1、単三乾電池×4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド形状小型質量(g)140(バッテリー含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能スケジュール設定:毎日と毎週バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間液晶パネル1.44” IPS LCD解像度1080P HDR防塵防水性能IPX4視野118°モードキャプチャー:タイムラプス絞りf/2.0使用場所屋内外焦点距離19 mm(35mmと同等)動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様夜間撮影、露出モードストレージ128GB(SDカード)
Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-CBrinno(ブリンノ)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。TLC2020-Cは、耐久性に優れた素材、調整可能なグリップ、柔軟な傾斜角度を備えたクランプ プラスをセットにしたモデルです。 特許取得済みのツール キットは、タイム ラプス撮影の任意の視野角をキャプチャします。 これにより、建設の監視がはるかに簡単になります。
付属品カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール、レンチ質量(kg)1質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)クランプ範囲(mm)円柱:10-90 角柱:1-90耐荷重クランプ部:50Kg マジックアーム部:3Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)ねじ穴三脚:1/4インチ(3箇所)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0サイズ(mm)収納時:209×94×39、使用時最大:176×180×60素材アルミニウム、ステンレス画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020 Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020Brinno(ブリンノ)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
TLC2020(Brinno EMPOWER)は、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載し、プロフェッショナル向けの最高のタイムラプス カメラとして際立っています。強力なHDRおよびFHDセンサーは、屋外または屋内、昼間または夜の高品質の作品のハイコントラストシーンの画像を大幅に改善します。従来のTLC2000に比べ、単4電池4本と新開発の電池タイプ設定で動作し、電力使用を最適化します。タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーションと3つの独自のキャプチャモードにより、無限の撮影が可能になります。
質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際)、19(フィルム換算35相当)LCD仕様2″ TFT LCDモードキャプチャ:Time Lapse, Step Video, Stop Motion, Still Photo動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
Brinno ブリンノ 4K Bluetooth Wi-Fi 遠隔監視・遠隔操作 建築現場記録用カメラセット プロフェッショナル用 建築現場記録カメラ BCC5000 Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ 4K Bluetooth Wi-Fi 遠隔監視・遠隔操作 建築現場記録用カメラセット プロフェッショナル用 建築現場記録カメラ BCC5000Brinno(ブリンノ)
309,800税込340,780
1台
5日以内出荷
Brinno BCC5000は、TLC5000 4Kタイムラプスカメラと耐久性のあるアクセサリーを組み合わせたバンドルです。 このバンドルは、過酷な屋外環境に対応し、プロフェッショナルな撮影ニーズを満たすビジネス向けのスマートなソリューションを提供します。耐候性ハウジングと頑丈なカメラクランプにより、抜群の安定性を実現します。また、リモートクラウドアクセスとBluetooth接続を備えたビジネス向けソリューション。デジタルデバイスのモバイルアプリを通じて、屋外録画管理を可能にします。
付属品充電式バッテリーパック (MRB1000)、 SDカード、クイックガイド,建設用電源ハウジング、ゴムストラップ、充電式バッテリーパック(MRB1000)、カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール質量(kg)1.11質量(g)224 (バッテリーなし),657 (カメラ・バッテリーなし)ねじカメラマウント:1/4”電源充電式バッテリーパック (MRB1000)、DC IN 5V 2A (USB-C コネクター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170 × 104 × 236クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90(0.4~3.5インチ)、平らな表面: 1~90(0.04~ 3.5 インチ)、90~250(3.5~ 10.6 インチ)(延長ポール付き)耐荷重(kg)3(マジックアーム)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.0 × 97.5 × 66.2接続ワイヤレス:BLE 4.0、Wi-Fi/ 2.4GHz 802.11クランプ50 KG (延長ポールなし時)材料クランプ: ステンレス、アルミニウム、マジックアーム: ステンレス、アルミニウム、延長ポール: ステンレス時間タイムラプス間隔:3秒 - 24時間解像度4K (UHD)視野角118° (H: 106°, V:65°)防塵防水性能IP65 (IP規格)焦点距離(mm)3.5 (Actual)、17 (35 equivalent)LCD仕様なしコネクタUSB-C コネクター (電源供給、データ転送用)絞りf2.0(F値)撮影モードタイムラプス動作温度範囲(℃)0~45適合カメラTLC5000ビデオフォーマットMP4 (Motion JPEG)画素サイズ(μm)2.0 (水平)× 2.0 (垂直)イメージセンサー1/1.8” ソニー STARVIS 2ストレージmicroSD / microSD HC / microSD XC (最大256GB、最低クラス10推奨)
Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2000 TLC2020 専用 防水ハウジングATH1000 Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2000 TLC2020 専用 防水ハウジングATH1000Brinno(ブリンノ)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
Brinno 防水ハウジング ATH1000は、タイム ラプス カメラを屋外プロジェクトに最適な保護を提供します。 雨から建設のほこりまで、ATH1000 はTLC2000/TLC2020を保護します。
付属品防水ハウジング,ラバーストラップ×2,乾燥剤質量(g)120ねじカメラマウント:1/4”寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×58×90適合カメラTLC2000、TLC2020IP評価IP67
Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000 Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000Brinno(ブリンノ)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
カメラ本体に拡張バッテリー可能な防水ケースやクランプマウントがセットになっています。フルHD&HDRイメージセンサーを搭載したBrinno EMPOWER(TLC2000)を拡張バッテリー防水ケースに入れて使えば、天気を気にせず長期撮影できます。また、クランプマウントは調整可能式なので、思い通りの角度で撮影できます。機能性に優れハイスペック、しかも数カ月から1年に及ぶ長期プロジェクトを継続して撮影した映像が残せます。
仕様1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)その他箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2質量(kg)クランプ可搬:50(延長ポールなし時)質量(g)3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90耐荷重(マジックアーム)3 キロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4対応交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)機能コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム材料クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ液晶サイズ液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイバッテリースロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)視野118°焦点距離(mm)2.8 (実際)、19 (35換算)モードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45絞りF2.0サイズ(mm)167×156×115.5適合カメラTLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)IP評価IPX5(耐候性)
Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-HBrinno(ブリンノ)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。
付属品防水ハウジング、ラバーストラップ×2、乾燥剤質量(g)120,97.5 (電池含まず)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×58×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャ:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°適合カメラTLC2000、TLC2020バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)IP評価IP67
Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUS Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUSBrinno(ブリンノ)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
ベストセラーの BCC2000 にカメラ エクステンダー キット (AFB1000) をバンドルした結果、これまでで最も簡単で効率的なタイム ラプス ソリューションが作成されました。 予測不可能な建設環境に耐えるように設計されたエクステンダー キットの 32 フィート (10 m) の長さのケーブルを使用すると、ラップトップまたはタブレット (Windows 64 ビット OS) からカメラにすぐにアクセスできます。
仕様1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)その他箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2質量(kg)クランプ可搬:50(延長ポールなし時)質量(g)3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む),マルチタスク ドングル ACB1000:9.3、USB-C ケーブル:450、取り付けアダプター:32.5ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90耐荷重(マジックアーム)3 キロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4 mm),マルチタスクドングル ACB1000:1.85×1.09×0.35 インチ (47.1×27.9×9 mm)、USB-Cケーブル:32フィート(10m)、取付アダプター:4.9×2.7×0.6 インチ (126×69×14.7 mm)対応交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)機能コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム材料クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ液晶サイズ液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイバッテリースロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)視野118°焦点距離(mm)2.8 (実際)、19 (35換算)ケーブルUSB-A オス - USB-C オス、耐候性キャップとシール、UVコーティング、 32フィート (10m)、最大 200mbps の USB 2.0 高速データ転送をサポートモードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45絞りF2.0サイズ(mm)167×156×115.5インターフェイス(ドングル )出力: USB-C (カメラへ)、入力: USB-C (USB-C ケーブル用)、micro USB (ATH2000電源供給用)適合カメラTLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)IP評価IPX5(耐候性)
Brinno ブリンノ HDR タイムラプス カメラ TLC300 バンドルオプション ウォールマウントセット 防水ハウジング ATH120 ウォールマウント AWM100セット BCC300-M Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ HDR タイムラプス カメラ TLC300 バンドルオプション ウォールマウントセット 防水ハウジング ATH120 ウォールマウント AWM100セット BCC300-MBrinno(ブリンノ)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
建築用BCC300のバンドルは、タイムラプス撮影の初心者にとって完璧なソリューションです。インターフェースが使いやすいTLC300を、ハウジングとマウントアクセサリが防水性であるため、屋外でも心配なく使用できるようにセットしたモデルです。わずか4本の単三乾電池で、他ではなかった300日間のバッテリー動作が可能のため、このバンドルは長期間の録画プロジェクトに適しており、初心者と熟練者両方にとって完璧な選択肢となっています。BCC300-Mは、ネジまたはステッカーを使用して平坦な面に取り付けられるマウントをセットにしたモデルです。
材質プラスチック、アクリル、ゴム寸法(mm)90×62×127質量(g)119、520、140 (バッテリー含まず)電源単三乾電池 x4 / DC入力 5V 1A(micro USBコネクター)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×52×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能カメラ設定:夜間撮影、露出モード、スケジュール設定:毎日と毎週解像度1080P HDR視野118°焦点距離(mm)19 (35と同等)LCD仕様1.44インチIPS液晶モードキャプチャー:タイムラプス動作温度(℃)0~45絞りF2.0,f/2.0適合カメラTLC300ストレージ(最大)カメラは最大 128 GB まで対応 (パッケージには 16 GB microSD アダプタが付属)IP評価IPX4バッテリー動作時間100 日間(5分間隔での撮影)
Brinno ブリンノ TLCシリーズ 全機種対応 拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000 Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ TLCシリーズ 全機種対応 拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000Brinno(ブリンノ)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
ATH2000は、IPX5の耐候性を保持し、最大 4 倍のバッテリー電力を追加して、ビデオ録画を何ヶ月も可能にする防止ハウジングです。
付属品拡張バッテリー防水ハウジング、カメラ固定アダプター、電池ケース、BrinnoBCSレンズ(別売)用カバー、乾燥剤、ネジ、MicroUSB タイプCアダプター、ストラップ(×2)質量(g)393対応レンズカバー交換可能:標準レンズ用カバー、Brinno BCSレンズ(別売)用カバーサイズ(mm)167×156×115.5防水仕様IPX5ケース電池:単3乾電池16本格納可能、MicroUSBコネクタ(出力5V2A)適合カメラTLC300, TLC200, TLC200Pro, TLC120, TLC130, TLC2000, TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターで使用)