カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- ホンダ(200)
- 三菱ふそう(156)
- MAZDA(マツダ)(74)
- 城東テクノ(25)
- SAMTEC(21)
- Kawasaki(14)
- KEMET(13)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 日恵製作所(8)
- エレコム(7)
- LILIEL(リリエル)(7)
- 三菱電機(6)
- KVK(6)
- ベルポニー(6)
- コロニル(6)
- 未来工業(5)
- トヨタ(5)
- ブランドをもっと見る
「pfr」の検索結果

超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ポジティブレーキのエンド刃が、下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~35
底付き穴用超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷振れ精度抜群!ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。用途底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30
超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ラジカルリーマの基本形、左45°ネジレでスムーズな切削を行います。用途貫通穴専用のリーマです。下穴に倣い、スムーズなリーマ加工が出来ます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ45
超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷水溶性切削液 高速切削 長寿命材質超硬シリーズPF-RFSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付穴用内径(mm)5.0製品分類区分標準品
超硬PFラジカルミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30~35
超硬PFラジカルミルリーマ モールステーパシャンク
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷水溶性切削液 高速切削 長寿命材質超硬シリーズPF-RMSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク通り穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合シャンク形状ストレートシャンク通り穴用製品分類区分標準品