曜日別特売

底付き穴用超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

底付き穴用超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

振れ精度抜群!ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。

用途
底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
左ネジレ30
内容量
1本
注意
★完全止り穴等切粉溜まりスペースがない場合は、右リードリーマをご使用下さい。★座面も仕上げる場合、固定サイクルを使わずエンド刃が座面に当たる直前に、送りを落として下さい。
全16種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃長
直径(Φmm)
首下長
食付長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03721151PF-RFSS 151402215800.6
¥42,200
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721160PF-RFSS 161502416900.6
¥44,900
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721169PF-RFSS 171502417900.6
¥44,900
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721178PF-RFSS 181552418900.6
¥46,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721187PF-RFSS 191552419900.6
¥54,900
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721196PF-RFSS 201602420950.6
¥57,400
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721212PF-RFSS 2117024211050.6
¥61,800
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721221PF-RFSS 2217028221050.6
¥64,700
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721230PF-RFSS 2318028231100.6
¥69,200
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721239PF-RFSS 2418028241100.6
¥70,600
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721248PF-RFSS 2519028251200.6
¥72,600
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721257PF-RFSS 2619028261200.6
¥76,400
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721266PF-RFSS 2719028271200.6
¥80,700
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721282PF-RFSS 2820034281200.6
¥88,800
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721291PF-RFSS 2920034291200.9
¥91,700
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721300PF-RFSS 3020034301200.9
¥101,700
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする