20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニツコー熔材工業ガス溶接棒
RoHS
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000 伸び(%)37.5 引張強度(MPa)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業 動画あり
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。 棒長(mm)1000 使用温度範囲(℃)約900~950 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒 長さ(mm)1000 棒端/緑 JIS規格Z3201 GB32
1箱(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000 JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
1パック(5kg×2箱)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。 JIS規格Z3326 YF3B-C-600 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV450位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。 ワイヤー径(Φmm)1.6 線径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YF2A-C-450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでそれぞれHV350位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途各種車輪をはじめ鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの中衝撃摩耗用に適しています。 JIS規格Z3326 YF2A-C-350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV250位の高い硬度を示し、耐割れ性のもすぐれています。
用途シャフトをはじめタイヤ、歯車などの軽い金属間摩耗部の肉盛溶接に適しています。 JIS規格Z3326 YF2A-C-250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV550位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗を受ける 部品の硬化肉盛に使用します。 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr-4Ni-1Moの溶着金属を得る、炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤです。 フラックスを内蔵しているため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグ剥離性が良好で美しいビード外観が得られます。またブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
用途バルブおよびバルブシート面、ロール、ローラー、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛に用います。 JIS規格Z3326 YF4A-C-350 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
80,980 税込89,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。
用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。 ワイヤー径(Φmm)1.2 線径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS310-FB0 AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。 低炭素鋼にNi、Cr、MoおよびVを添加した熱間鍛造金型用ワイヤで、その特徴は、低炭素のために溶着金属の靱性が極めて高くMo、Vを多量に含有していますので焼戻しによる軟化抵抗が大きく、高温での硬さも高く、500℃までの耐熱性にすぐれています。 また、冷却、加熱の繰り返しを受けた場合の耐ヒートチェック性にもすぐれています。
用途熱間鍛造金型の肉盛、補修溶接。500℃までの耐熱、耐衝撃、耐金属間摩耗性を要求される部品の肉盛溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.6 線径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

NXW-60は590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用チタニヤ系フラックス入りワイヤです。溶着速度が速く、作業効率が向上します。スラグの剥離性、低スパッタ、アークの安定性など作業性に優れています。
用途550~590MPa級高張力鋼の鉄骨、建設機械、産業機械などの溶接 適合電流(A)下向120~300/水平すみ肉120~300/立向上進・上向120~260/立向下進200~300 伸び(%)28 引張強度(MPa)618 衝撃118J(-20℃) 耐圧力(MPa)574 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
22,980 税込25,278
当日出荷

570~590MPa級高張力鋼用の炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタの発生も少なく溶着金属の靭性に優れています。
用途570~590MPa級高張力鋼の鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3312 G59JA1UC-3M1T AWS規格A5.28 ER80S-G 該当 電流範囲(A)下向/200~350、横向/200~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11 ニツコー熔材工業 動画あり
NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。 棒端/緑 JIS規格Z3211 E4340 被覆特殊系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。 JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U AWS規格A5.20 E70T-1C該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U AWS規格A5.20 E71T-1C 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NX-45Mは低電流域(ショートアーク域)でのアークの安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。 通常のソリッドワイヤに比べ溶着金属の硬さが軟らかく、板金作業等でのグラインダー作業が容易です。また平滑なビードが得られます。混合ガス(Ar+20%CO2)を使用することにより490MPa鋼板にも適用可能です。またボックスタイプの送給装置に搭載可能です。
用途薄板の板金溶接、パイプ等の軽量部材 JIS規格Z3312 YGW16 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接ワイヤ
RoHS
NXW-300は、全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。 仕様衝撃値:105J ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)29 耐圧性(MPa)540 引張強度(MPa)590 電流範囲(A)水平・すみ肉:120~300 電流範囲(A)下向120~300 RoHS指令(10物質対応)対応 電流範囲(A)立向上進120~260 電流範囲(A)立向下進200~300 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ニツコー熔材工業溶接棒
RoHS
NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆 アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。 また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき、鋼材の全姿勢溶接 仕様衝撃値:140J 棒長(mm)350 伸び(%)28 耐圧性(MPa)425 引張強度(MPa)475 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)