145件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゆらめくトーチライト ミニ DAISHIN(大進)

    ゆらめくトーチライト ミニ

    DAISHIN(大進)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    炎のように揺れる暖光色の明かりが雰囲気のある空間を演出。 杭で地面に挿す、L型支柱で壁面に固定、スタンドでガーデンテーブルなどに置くなど3Wayの使い方ができます。 周りの明るさに反応するセンサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯だから点灯の手間を考えず設置できます。 もちろん、ソーラー充電式なので電気代0円、電源不要で設置場所も自在です。 USB差込口とUSBケーブルが付属していますので、USB充電での使用も可能です(※USB電源アダプター別売り)。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×500(最長時)電源ソーラー充電式・USB充電点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
  • 充電式センサーライト DAISHIN(大進)

    充電式センサーライト

    DAISHIN(大進)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ150ルーメン
    センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用電球の種類LED
  • 収納に便利なミニ小鎌 DAISHIN(大進)

    収納に便利なミニ小鎌

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    庭の草刈りや縄きりに最適
    寸法(mm)120×195×17質量(g)90材質(刃)ステンレス
  • マルチ刃研ぎプロ DAISHIN(大進)

    マルチ刃研ぎプロ

    DAISHIN(大進)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    特殊形状で鎌や剪定鋏もラクに刃研ぎ出来ます。
    寸法(mm)65×155×20オレンジ/ブラック質量(g)52
  • 鳳力 ステンレス鋸鎌 DAISHIN(大進)

    鳳力 ステンレス鋸鎌

    DAISHIN(大進)
    729税込802
    1丁
    当日出荷
    稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃のため、サビに強い商品です。 稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃の為、サビに強い商品です。
    用途稲刈り、除草用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4417材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)90
  • 金葉 鋼付首長ねじり鎌 DAISHIN(大進)

    金葉 鋼付首長ねじり鎌

    DAISHIN(大進)
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    雑草処理に最適な鋼付のねじり鎌です。 雑草処理に最適な鋼付きのねじり鎌です。
    用途雑草の刈り取りに、雑草の刈り取りにトラスコ品番818-4413材質刃:特殊刃物鋼、柄:樫全長(mm)270質量(g)135刃長(mm)116刃幅(mm)40
  • EG アルミダイキャスト植木鋏DX DAISHIN(大進)

    EG アルミダイキャスト植木鋏DX

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
    用途植木の剪定用、植木の剪定用全長(mm)238刃長(mm)85切断能力(mm)10トラスコ品番818-4409材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)190使用目的剪定用切断対象植木
  • ひんやり水冷ベストDX DAISHIN(大進)

    ひんやり水冷ベストDX

    DAISHIN(大進)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    冷水が上半身をかけめぐる爽快感!
    用途背中から脇腹にかけて水が循環することで冷却効果抜群セット内容専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書材質【ベスト】表地:ポリエステル100% / 裏地:ポリエステル100% / 両サイド:ナイロン88%、ポリウレタン12% / ユニット表地:ポリエステル100%、ユニット裏地:ナイロン100%寸法(mm)【バッテリー】65×90×12サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】105適合容量(mL)500バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V5000mAh / 出力容量:DC5V3100mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)充電時間(時間)3.5(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)全質量(g)580(バッテリー含まず)
  • パッキンツールセット Quick DAISHIN(大進)

    パッキンツールセット Quick

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷
    パッキンツール・グランドパッキンの取り換え作業行うことができるパッキンツールセットです。
    用途パッキン交換。ピックツールとして。セット内容フレキシブルシャフト 特大・大・中・小、パッキンフック(スティック)、パッキンフック(フック&リング)、収納ケース全長(mm)パッキンツール(特大:450・大:380・中:300・小:225)、パッキンフック(スティック):305、パッキンフック(スティック&リング):240質量(g)パッキンツール(特大:130・大:70・中:55・小:20)、パッキンフック(スティック):65、パッキンフック(スティック&リング):70
  • センサーライト三脚 白 DAISHIN(大進)

    センサーライト三脚 白

    DAISHIN(大進)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池4本で使用可能。
    用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
  • ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)

    ソーラーウォールライト

    DAISHIN(大進)
    1,498税込1,648
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    明るさ切換えのできるソーラーウォールライト。ソーラー充電タイプなのでコンセントの必要がなく、手軽に設置できます。シーンに合わせて3種類のモード切替が可能。付属ネジスリーブで取付る他、市販の結束バンドを利用した取付も可能です。安心の防雨構造。
  • 乾電池式ウォールセンサーライト DAISHIN(大進)

    乾電池式ウォールセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ドアや壁に取り付け可能です。人を探知し15秒間点灯し、その後消灯します。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。付属のビスで壁面に取付可能です。
    用途玄関、壁、倉庫など設置場所屋外センサー感知方式赤外線探知式ホワイト本体寸法(縦×横×高さHmm)92×61×90質量(g)160付属品取り付けプレート調整ネジ、壁取り付け用ネジ4個、スリーブ4個、取扱説明書電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命約180日点灯時間約15秒明るさ(Lm)120センサー探知範囲最大約110度、最長約5mモード切替ON/OFF
  • LEDセンサーライト1灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト1灯式

    DAISHIN(大進)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約80×160×135質量(g)約540電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-95明るさ(Lm)1000灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • フィットグリップ雑草抜き DAISHIN(大進)

    フィットグリップ雑草抜き

    DAISHIN(大進)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ステンレスで硬く曲がりにくい
    寸法(mm)25×185×20質量(g)40色(柄)材質(刃)ステンレス
  • フィットグリップ雑草引き DAISHIN(大進)

    フィットグリップ雑草引き

    DAISHIN(大進)
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで硬く曲がりにくい
    寸法(mm)25×215×15質量(g)42色(柄)材質(刃)ステンレス
  • フィットグリップテコ付雑草抜き DAISHIN(大進)

    フィットグリップテコ付雑草抜き

    DAISHIN(大進)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ステンレスで硬く曲がりにくい
    寸法(mm)50×210×50質量(g)70色(柄)材質(刃)ステンレス
  • 超軽量高枝切鋏ミニフィット DAISHIN(大進)

    超軽量高枝切鋏ミニフィット

    DAISHIN(大進)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    小さいモデルの高枝切鋏で女性も簡単に使えます。
    寸法(mm)110×920×40黒/赤質量(g)523
  • グラスファイバーキャッチ付剪定鋏 DAISHIN(大進)

    グラスファイバーキャッチ付剪定鋏

    DAISHIN(大進)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。
    寸法(mm)65×195×27質量(g)175材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ
  • 両面鎌砥石 DAISHIN(大進)

    両面鎌砥石

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    荒・細と2種ありますので
    寸法(mm)40×155×32緑・黒質量(g)282
  • ラチェット式剪定鋏DX DAISHIN(大進)

    ラチェット式剪定鋏DX

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    アルミダイキャストで軽くラチェットで楽々剪定
    寸法(mm)87×198×20質量(g)216材質(柄部)アルミダイキャスト
  • 楽々スコップ DAISHIN(大進)

    楽々スコップ

    DAISHIN(大進)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    植え替えに便利な根さばきレーキ付
    寸法(mm)81×272×35質量(g)143色(柄)オレンジ
  • 鉄光 改良鋸鎌 DAISHIN(大進)

    鉄光 改良鋸鎌

    DAISHIN(大進)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    稲刈りや除草作業に最適です。 焼き入れ処理済です。 稲刈りや除草作業に最適です。 焼入れ処理済です。
    用途稲刈り作業用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4414材質刃:炭素鋼、柄:ポプラ質量(g)97
  • 乾電池式ミニセンサーライト振動感知付 DAISHIN(大進)

    乾電池式ミニセンサーライト振動感知付

    DAISHIN(大進)
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
    消費電力(W)0.3電球の種類LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84使用電池単4形乾電池×3本センサー感知方式人感センサー設置方式ネジ取付、市販バンド対応点灯時間約10秒
  • 2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED DAISHIN(大進)

    2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED

    DAISHIN(大進)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
  • 2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED DAISHIN(大進)

    2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
  • LEDトラロープ電源ユニット 単体 DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ電源ユニット 単体

    DAISHIN(大進)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
  • LEDトラロープ単体 20m DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ単体 20m

    DAISHIN(大進)
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
  • LEDトラロープ単体 10m DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ単体 10m

    DAISHIN(大進)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
  • センサーライト三脚 黒 DAISHIN(大進)

    センサーライト三脚 黒

    DAISHIN(大進)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池3本で使用可能。
    用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
  • コンセント式センサーライト DAISHIN(大進)

    コンセント式センサーライト

    DAISHIN(大進)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
    用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造角度(°)探知:最大約140コード長さ(m)電源:約1.5センサー感知方式人感点灯時間約30秒距離探知:最長8m
  • 鎌 DAISHIN(大進)

    DAISHIN(大進)
    1,488税込1,637
    1個
    翌々日出荷
    仕様柄に強力磁石内蔵シルバー/ブラウングリップタイプフックが掛けられる穴付き
  • 非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト DAISHIN(大進)

    非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト

    DAISHIN(大進)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
    用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に。非常灯:後続車の追突防止対策として。USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書幅(mm)225質量(g)580奥行(mm)52出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh充電時間(時間)約4設置場所屋内/屋外モード強・弱・赤色点滅明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48電球の種類LEDバッテリー寿命約500回エコロジー商品省エネ
  • ファン付LEDクリップライト DAISHIN(大進)

    ファン付LEDクリップライト

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き
    付属品取扱説明書、アダプター電源DC12V 1Aコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330光源LED風量調整3段階光色3段階(電球色、温白色、昼光色)調光方式3段階(100/200/300ルーメン)電球の種類LED調光の可否
  • 電熱発熱ヒートベスト DAISHIN(大進)

    電熱発熱ヒートベスト

    DAISHIN(大進)
    9,990税込10,989
    1着
    当日出荷
    【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】 【即暖効果:温かさの秘密】 首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。 【カンタン操作:押すだけでOK!】 ベストに充電したバッテリーを接続します。 ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。 電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。 【便利なUSBコネクター】 電源入力プラグにUSBを採用。 USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。 【薄くて軽く着心地フィット!】 両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。 アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。 【いつも清潔!手洗い可能!】 ご自宅で手洗いができます。 硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
    用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター種別ベストブラック質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100機能防寒表示形式LED3色表示(赤・白・青)温度調節押しボタン式3段階使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
  • 大進 防寒あったかベスト用充電器 DAISHIN(大進)

    大進 防寒あったかベスト用充電器

    DAISHIN(大進)
    1,590税込1,749
    1個
    6日以内出荷
    大進あったかベスト、ブルゾン用バッテリー
    質量(g)約75出力DC5V/1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×75×50(突起物を含まず)入力AC100~240(50/60Hz)/20VAケーブル長(cm)約85
  • 防寒あったかブルゾンWヒーター DAISHIN(大進)

    防寒あったかブルゾンWヒーター

    DAISHIN(大進)
    10,900税込11,990
    1セット
    翌々日出荷から8日以内出荷
    熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかブルゾン両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
    ブラック迷彩種別長袖ブルゾン機能防寒素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5AUSBポート数2個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)ケーブル長(cm)約85稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)温度調節押しボタン式3段階表示方式LED3色(青・白・赤)充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
  • 防寒あったかベストWヒーター DAISHIN(大進)

    防寒あったかベストWヒーター

    DAISHIN(大進)
    9,890税込10,879
    1セット
    翌々日出荷
    熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
    ブラック迷彩種別ベスト機能防寒素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5AUSBポート数2個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75ケーブル長(cm)約85稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)温度調節押しボタン式3段階表示方式LED3色(青・白・赤)充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
  • 防寒あったかベストWヒーター DAISHIN(大進)

    防寒あったかベストWヒーター

    DAISHIN(大進)
    9,890税込10,879
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
    付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書種別ベストブラック質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A表示方式LED3色(青・白・赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA機能防寒バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAhバッテリー電圧(V)3.7温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)バッテリー容量(mAh)10000素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100ケーブル長(cm)約85USBポート数2個口稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
  • 収納に便利なミニ剪定鋸 DAISHIN(大進)

    収納に便利なミニ剪定鋸

    DAISHIN(大進)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    枝の剪定や縄きりに最適
    寸法(mm)45×24.3×17質量(g)84材質(刃)ステンレス
  • フィットグリップ雑草取り DAISHIN(大進)

    フィットグリップ雑草取り

    DAISHIN(大進)
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで硬く曲がりにくい
    寸法(mm)75×200×15質量(g)50色(柄)材質(刃)ステンレス