145件中 121145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 匠薄鎌  鋼付 DAISHIN(大進)

    匠薄鎌 鋼付

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    切れ味のいい安来鋼使用
    色(柄)
  • 極薄鎌  鋼付 DAISHIN(大進)

    極薄鎌 鋼付

    DAISHIN(大進)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    背金付きで切れ味抜群
    色(柄)
  • 2段伸縮ガーデンクリーナー(小) DAISHIN(大進)

    2段伸縮ガーデンクリーナー(小)

    DAISHIN(大進)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    お好きな長さでご使用できます。
    寸法(mm)収納時:115×600×50、延長時:290×1090×60赤/グレー質量(g)365材質(柄部)アルミ
  • 伸縮式ダブルレーキ DAISHIN(大進)

    伸縮式ダブルレーキ

    DAISHIN(大進)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    伸縮式で軽く扱いやすい
    赤/黒質量(g)444伸縮範囲(mm)910~1350材質(柄部)アルミ
  • ステンレス回転式芝生鋏 DAISHIN(大進)

    ステンレス回転式芝生鋏

    DAISHIN(大進)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスでサビに強く切れ味抜群
    寸法(mm)70×340×35(グリップ)オレンジ質量(g)359材質(刃)ステンレス
  • 超軽量高枝切鋏ミニフィット DAISHIN(大進)

    超軽量高枝切鋏ミニフィット

    DAISHIN(大進)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    小さいモデルの高枝切鋏で女性も簡単に使えます。
    寸法(mm)110×920×40黒/赤質量(g)523
  • グラスファイバーアンビル型剪定鋏 DAISHIN(大進)

    グラスファイバーアンビル型剪定鋏

    DAISHIN(大進)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。
    寸法(mm)60×195×18質量(g)148材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ
  • グラスファイバー剪定鋏 DAISHIN(大進)

    グラスファイバー剪定鋏

    DAISHIN(大進)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。
    寸法(mm)58×195×18質量(g)144材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ
  • 万能刃研ぎ DAISHIN(大進)

    万能刃研ぎ

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    超硬砥石で簡単に刃研ぎが出来ます。
    寸法(mm)20×125×10ブラック質量(g)14
  • 楽々三角草削り(小) DAISHIN(大進)

    楽々三角草削り(小)

    DAISHIN(大進)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    三角形の形状で細かな除草から押しても引いても草削りが出来ます。
    寸法(mm)106×262×70質量(g)169色(柄)オレンジ
  • EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進)

    EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。 ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
    用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4412材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂全長(mm)175質量(g)117刃長(mm)48切断能力(mm)18使用目的剪定用
  • EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型 DAISHIN(大進)

    EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型

    DAISHIN(大進)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
    用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)180質量(g)168刃長(mm)45切断能力(mm)15使用目的剪定用
  • ドアの番人 DAISHIN(大進)

    ドアの番人

    DAISHIN(大進)
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
    付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本消費電力(W)0.5×2電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサーセンサー探知範囲水平約120°、約6m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付点灯時間約15秒固定電球の種類LED
  • 金葉ステンレス十能 DAISHIN(大進)

    金葉ステンレス十能

    DAISHIN(大進)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    用途溝掃除などに。トラスコ品番661-6153材質刃部:ステンレス、柄部:木材全長(mm)580シルバー刃先長(mm)200
  • ソーラー防獣ライト三脚付 DAISHIN(大進)

    ソーラー防獣ライト三脚付

    DAISHIN(大進)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。ソーラー充電式のため、電気代不要です。昼は消灯し、夜になると自動で点灯します。付属の三脚で取り付け簡単です。市販の結束バンドで取り付け可能です。
    用途田畑の農作物被害対策に。防犯や歩道の目印に。付属品三脚(長さ:160mm)トラスコ品番389-4530セット内容三脚(長さ160mm)材質透明カバー:PS、本体:ABS、三脚:TPR電源(V)Ni-MH1.2V 1000mAh内容量(g)191g(三脚含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×160効果持続目安:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)、持続期間:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)
  • 充電式ミストファン DAISHIN(大進)

    充電式ミストファン

    DAISHIN(大進)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ファンとミストで空間を冷却します。コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。ファン・ミスト4段階切替可能です。自動左右首振り機能を搭載しています。本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。渇水センサーを搭載しています。タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。
    用途自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。付属品リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋仕様風量調整:4段階トラスコ品番714-0663幅(mm)320寸法(mm)タンク:約W320×D320×H410高さ(mm)760質量(g)タンク:約1150奥行(mm)320本体寸法(mm)約W280×D260×H370本体質量(g)約2900連続使用時間(時間)約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh標準持続時間(h)ミスト:最大21(給水有)使用環境温度(℃)0~40水タンク容量(L)25充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6ホース長さ(mm)約650首振りありアダプタタイプ(充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A
  • クールストレージボトル DAISHIN(大進)

    クールストレージボトル

    DAISHIN(大進)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス真空二重構造で長時間保冷をキープします。耐熱性の高いSUS304ステンレスを採用しています。収納目安:ペットボトル500ml×4本収納可能、350ml缶×8本収納可能。口径約16cmのワイド設計です。出し入れしやすくお手入れもしやすいです。簡単ハンドルロック仕様です。
    仕様収納目安:500mlペットボトル×4本トラスコ品番714-0664材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン幅(mm)200ブラック高さ(mm)29.5奥行(mm)170容量(L)5有効内寸法・間口(mm)160
  • EG 紅白剪定鋏 200mm DAISHIN(大進)

    EG 紅白剪定鋏 200mm

    DAISHIN(大進)
    1,398税込1,538
    1丁
    翌々日出荷
    剪定や整枝作業に最適です。クロームメッキ仕上げでサビやヤニに強い仕様です。
    用途枝木の剪定や整枝作業に。トラスコ品番120-5303材質刃:刃物鋼 柄:PVC全長(mm)205刃長(mm)5.5切断能力(mm)10
  • 軽くてサビない2WAY両面草削り DAISHIN(大進)

    軽くてサビない2WAY両面草削り

    DAISHIN(大進)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    軽くて強い樹脂製の草削り
    材質ナイロン+グラスファイバー寸法(mm)110×260×40ブラック質量(g)102
  • 軽くてサビない草削り DAISHIN(大進)

    軽くてサビない草削り

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    軽くて強い樹脂製の草削り
    材質ナイロン+グラスファイバー寸法(mm)135×320×100ブラック質量(g)130
  • アンビル型強力剪定鋏 DAISHIN(大進)

    アンビル型強力剪定鋏

    DAISHIN(大進)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質(刃部)SK-5、(受刃)50C、(柄部)PVC切断能力(mm)20
  • スタンダード剪定鋏 DAISHIN(大進)

    スタンダード剪定鋏

    DAISHIN(大進)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質(刃部)SK-5、(受刃)50C、(柄部)ABS切断能力(mm)15
  • スリムハンドル剪定鋏 DAISHIN(大進)

    スリムハンドル剪定鋏

    DAISHIN(大進)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    材質(刃部)SK-5、(受刃)50C、(柄部)ナイロン+GF
  • 強力型剪定鋏 DAISHIN(大進)

    強力型剪定鋏

    DAISHIN(大進)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    アンビル型で、太い枝も切断できます。
    材質(頭部)SK材、(グリップ)PVC切断能力(mm)15
  • 倍力型刈込鋏 DAISHIN(大進)

    倍力型刈込鋏

    DAISHIN(大進)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    テコの原理を利用し、省力で剪定・刈込作業ができます。
    材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)SK材