絞り込み
ブランド
- DAISHIN(大進)
- モノタロウ(214)
- フェリック(2,888)
- サンエス(2,010)
- TRUSCO(1,126)
- 自重堂(1,110)
- ミドリ安全(983)
- エスコ(928)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(921)
- ジーベック(844)
- コーコス信岡(825)
- セブンユニフォーム(666)
- アルベ(チトセ)(662)
- クロダルマ(637)
- ボンマックス(615)
- おたふく手袋(580)
- SK11(573)
- 住商モンブラン(539)
- FUKUTOKU(福徳産業)(479)
- ツヨロン(藤井電工)(454)
- bigborn(ビッグボーン)(448)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個
DAISHIN(大進)¥28,980税込¥31,8781セット6日以内出荷夏ひんやり、冬あったか、年中使える用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×6、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書寸法(mm)【バッテリー】80×92×25色ブラックサイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270肩幅(cm)約24バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5Aバスト(cm)約90~110充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)素材表地・裏地:ポリエステル(100%)全質量(g)695(バッテリー含まず)
グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN
DAISHIN(大進)¥10,980税込¥12,0781着当日出荷凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適材質生地:TPU・バックル:プラスチックサイズフリー質量(g)約800使用時間(分)120本体サイズ(mm)約350×320冷却温度(℃)26
冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個
DAISHIN(大進)¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷夏ひんやり、冬あったか、年中使える用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×4、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書材質【ベスト】ポリエステル100%寸法(mm)【バッテリー】80×92×25サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5A充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)全質量(g)695(バッテリー含まず)
冷却ハイブリッドファンセット
DAISHIN(大進)¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷冷却プレートと強力送風のW効果で冷やす用途エアコンなどに使用されている「ペルチェ素子」を使った冷却プレートがひんやりと冷たくなり、さらに強力送風でウェア内部に風を送り、体を冷やします。セット内容ファン本体×2、コントローラー付き接続ケーブル、専用バッテリー、ACアダプター寸法(mm)【バッテリー】77×25×119質量(g)【バッテリー】300適合穴(mm)【ウェア】90バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh / 出力容量:DC21.0V2500mAh / 入力:DC21V-1A / 出力:21V/3.5A充電時間(時間)5色(本体)ブラック最大風量(L/sec)50
冷却ハイブリッドファン専用バッテリー
DAISHIN(大進)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ひんやり循環気化冷却ベスト 品番:FPC-S26(JAN:4939736906729)専用のバッテリーです仕様●リチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh●出力容量:DC21.0V2500mAh●入力:DC21V-1A●出力:21V/3.5A質量(g)バッテリー:約300充電時間(時間)満:約5
ひんやり循環気化冷却ベスト
DAISHIN(大進)¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷気化冷却と水冷循環のダブル効果で冷やす用途保冷パックで冷やされた水がベスト内を循環して体を冷やします。また、体温や周辺の温出でその水が蒸発する際の気化熱で冷感効果をアップさせます。セット内容専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書材質【ベスト】表地:ポリエステル100% / 裏地:ポリエステル100% / ユニット:ナイロン100%寸法(mm)【バッテリー】63×90×13サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】102、【ベスト】470適合容量(mL)800バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V5000mAh / 出力容量:DC5V3100mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)充電時間(時間)3.5(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)
軽量PCM冷却ベスト
DAISHIN(大進)¥9,798税込¥10,7781着6日以内出荷冷蔵庫、冷凍庫などで冷やして着るだけ!電源不要でひんやり!用途PCM素材が26度以下で氷結(固体化)し、心地よいひんやり感が持続します。サイズフリーサイズ質量(g)900素材表面:ポリエステル100%、裏地:TPU、中材:PCM100%
ひんやり水冷ベストHYBRID
DAISHIN(大進)¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷水冷の循環と冷却デバイスのダブル効果で、上半身を急速に冷やし暑さ対策にも効果的用途す例の循環と冷却デバイスはそれぞれ単独で使用可能。同時に使用するjことでさらに効果は抜群セット内容専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書材質【ベスト】表地:ナイロン100% / 裏地:ナイロン100% / ユニット表地:ポリエステル100%、ユニット裏地:ナイロン100%寸法(mm)【バッテリー】64×96×26サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】182適合容量(mL)500バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V10000mAh / 出力容量:DC5V6200mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)充電時間(時間)6(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)全質量(g)610(バッテリー含まず)
21V専用バッテリー
DAISHIN(大進)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷大風量ひんやり冷却ファンベスト 品番:CEC-26F(JAN:4939736906774)用のバッテリーです仕様●リチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh●出力容量:DC21.0V2500mAh●入力:DC21V‐1A●出力7V/2A、10V/2A、15V/2A、18V/2A、21V/2.5A質量(g)バッテリー:約300充電時間(時間)満:約5
大進 防寒あったかベスト・ひんやり水冷ベストDX用バッテリー
DAISHIN(大進)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷大進あったかベスト、ブルゾン、ひんやり水冷ベスト用充電ACアダプター質量(g)182出力Type-A DC5V/2.1A(ポート×2個口)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×26×96入力DC5V 2.1A(Micro-B/Type-C入力のみ)バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAhバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000
ひんやり水冷ベストDX
DAISHIN(大進)¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷冷水が上半身をかけめぐる爽快感!用途背中から脇腹にかけて水が循環することで冷却効果抜群セット内容専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書材質【ベスト】表地:ポリエステル100% / 裏地:ポリエステル100% / 両サイド:ナイロン88%、ポリウレタン12% / ユニット表地:ポリエステル100%、ユニット裏地:ナイロン100%寸法(mm)【バッテリー】65×90×12サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】105適合容量(mL)500バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V5000mAh / 出力容量:DC5V3100mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)充電時間(時間)3.5(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)全質量(g)580(バッテリー含まず)
グラセPCMベスト
DAISHIN(大進)¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)色ブラックサイズフリー素材ウェア:PU /バックル:プラスチック本体寸法(cm)幅32×高さ35
電熱発熱ヒートベスト
DAISHIN(大進)¥9,990税込¥10,9891着当日出荷【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】 【即暖効果:温かさの秘密】 首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。 【カンタン操作:押すだけでOK!】 ベストに充電したバッテリーを接続します。 ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。 電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。 【便利なUSBコネクター】 電源入力プラグにUSBを採用。 USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。 【薄くて軽く着心地フィット!】 両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。 アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。 【いつも清潔!手洗い可能!】 ご自宅で手洗いができます。 硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター種別ベスト色ブラック質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100機能防寒表示形式LED3色表示(赤・白・青)温度調節押しボタン式3段階使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
大進 防寒あったかベスト用充電器
DAISHIN(大進)¥1,590税込¥1,7491個6日以内出荷大進あったかベスト、ブルゾン用バッテリー質量(g)約75出力DC5V/1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×75×50(突起物を含まず)入力AC100~240(50/60Hz)/20VAケーブル長(cm)約85
防寒あったかブルゾンWヒーター
DAISHIN(大進)¥10,900税込¥11,9901セット翌々日出荷から8日以内出荷熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかブルゾン両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書種別長袖ブルゾン色ブラック迷彩出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A表示方式LED3色(青・白・赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA機能防寒バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAhバッテリー電圧(V)3.7温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)バッテリー容量(mAh)10000素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100ケーブル長(cm)約85USBポート数2個口稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
防寒あったかベストWヒーター
DAISHIN(大進)¥9,890税込¥10,8791セット翌々日出荷熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書種別ベスト色ブラック迷彩質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A表示方式LED3色(青・白・赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA機能防寒バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAhバッテリー電圧(V)3.7温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)バッテリー容量(mAh)10000素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100ケーブル長(cm)約85USBポート数2個口稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
防寒あったかベストWヒーター
DAISHIN(大進)¥9,890税込¥10,8791セット当日出荷から翌々日出荷熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書種別ベスト色ブラック質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A表示方式LED3色(青・白・赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA機能防寒バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAhバッテリー電圧(V)3.7温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)バッテリー容量(mAh)10000素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100ケーブル長(cm)約85USBポート数2個口稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
























![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)