ニッサチェイン
カラーキーホルダー 丸型カラビナ
カラータイプの丸型カラビナです。
カラーキーパーツ台紙セットもあります。
用途
キーホルダーとして
トラスコ品番
685-9759
材質
亜鉛ダイカスト
色
ニッケル
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
8
内容量
1パック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605638
NO.1209
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください