絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
548件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440 NS(日進工具)

    無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440

    NS(日進工具)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番427-1688材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)65刃長(mm)22シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5表面処理無限コーティング
  • CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパーサーフェイスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
    首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
  • CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパースピードラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
    材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
  • 超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具)

    超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」

    NS(日進工具)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
    首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
  • 超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具)

    超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」

    NS(日進工具)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
    材質極超微粒子超硬合金刃数1全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
  • 超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」 NS(日進工具)

    超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」

    NS(日進工具)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
    材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
  • 下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具)

    下穴加工用無限ポイントドリル

    NS(日進工具)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    翌々日出荷
    無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
  • 無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具)

    無限マイクロコーティングマイクロドリルショート

    NS(日進工具)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • 超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)

    超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)

    NS(日進工具)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    翌々日出荷
    マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • 超硬マイクロドリルショート NS(日進工具)

    超硬マイクロドリルショート

    NS(日進工具)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • 高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
  • 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用3枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。 独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
  • 無限コーティングロングテーパーネックラジアス NS(日進工具)

    無限コーティングロングテーパーネックラジアス

    NS(日進工具)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。 R精度は±5μの超硬精度! テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。 チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアス首角2γ12°ねじれ角(°)30
  • 無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 無限コーティング3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング3枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
  • 無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425 NS(日進工具)

    無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425

    NS(日進工具)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)2.8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.75ねじれ角(°)30
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1.25ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    000000_001_商品グループ特長 NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8刃長l(mm)2.7首角γ(°)12首下径d2(mm)1.75加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.6刃長l(mm)2.4首角γ(°)12首下径d2(mm)1.55加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)2.1首角γ(°)12首下径d2(mm)1.35加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    翌々日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.1表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.15首角γ(°)12首下径d2(mm)0.085加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
  • ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    NS(日進工具)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数4
  • 高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃

    NS(日進工具)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°刃長l(mm)36コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)70シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角30°刃長l(mm)24コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6ねじれ角30°刃長l(mm)18コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)55シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5ねじれ角30°刃長l(mm)15首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3ねじれ角30°刃長l(mm)10首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5ねじれ角30°刃長l(mm)8首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°刃長l(mm)6首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角30°刃長l(mm)4.5首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)

    無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430

    NS(日進工具)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)110シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)24加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02
  • 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)

    無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430

    NS(日進工具)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)100シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)20加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0~-0.02
  • 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)

    無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430

    NS(日進工具)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)16加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0~-0.02
  • 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)

    無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430

    NS(日進工具)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)80シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0~-0.02
  • 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)

    無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230

    NS(日進工具)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)70シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)10首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
  • 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)

    無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230

    NS(日進工具)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)65シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)8首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
  • 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)

    無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230

    NS(日進工具)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)6首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
  • 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)

    無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230

    NS(日進工具)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)5首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02